SOLER & PALAU TD-200S Bile pentru ventilator cu debit mixt, lungime 12-7/8 inch | AA4FJZ 12K676

SOLER & PALAU TD-200S Bile de ventilator pentru conducte cu flux mixt, lungime de 12-7/8 inchi

În stoc
Articol: AA4FJZ Model: TD-200SCrucea Ref: 12K676

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€708.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru conducte mixte
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP530/409
CFM @ 0.125-In. SP503/367
CFM @ 0.250-In. SP472/333
CFM @ 0.375-In. SP443/306
CFM @ 0.500-In. SP415/271
CFM @ 0.750-In. SP349/183
CFM @ 1.000-In. SP204/46
Se potrivește cu conducta Dia.8"
Lățimea flanșei1 1 / 12 "
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Înălţime10.375 "
Carcasa Dia.10-3/8 "
Finisajul locuințelorOff Alb
Material carcasătermoplastic
Hz60
Dia de intrare și ieșire.8"
Lungime12.875 "
Max. Amperi1.01
Max. Temp admisie140 grade F
Max. Putere122
Carcasa motoruluiTotal închis
RPM motor2200/2000
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze2
Fază1
Control de vitezaDa
Voltaj120
Lăţime22.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.62
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8414596095
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Lățimea flanșeiÎnălţimeFinisajul locuințelorMaterial carcasăPreț
SOLER & PALAU TD-150S Ventilator cu debit mixt, lungime 10-13/16 inch | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Albtermoplastic€581.72
SOLER & PALAU KIT-TD100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 6 inchi | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--termoplastic€263.72
SOLER & PALAU KIT-TD150 Bile pentru ventilator cu debit mixt, lungime 8-3/8 inch | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€434.92
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 8-3/8 inch | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€505.42
SOLER & PALAU TD-100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 9-1/8 inch | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--termoplastic€221.21
SOLER & PALAU TD-125 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bile cu lungime de 7-3/8 inch | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--termoplastic€277.14
SOLER & PALAU TD-150 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 8-3/8 inch | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€379.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLER & PALAU TD-200S Bile de ventilator pentru conducte cu flux mixt, lungime de 12-7/8 inchi
€708.38 /unitate