SOLER & PALAU KIT-TD150 Bile pentru ventilator cu debit mixt, lungime 8-3/8 inch | AC8MNN 3CGA1

SOLER & PALAU KIT-TD150 Bile de ventilator pentru conducte cu flux mixt, lungime de 8-3/8 inch

În stoc
Articol: AC8MNN Model: KIT-TD150Crucea Ref: 3CGA1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€462.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru conducte mixte
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP293/218
CFM @ 0.125-In. SP273/193
CFM @ 0.250-In. SP227/128
CFM @ 0.375-In. SP227/128
CFM @ 0.500-In. SP206/105
CFM @ 0.750-In. SP131/24
CFM @ 1.000-In. SP35
Se potrivește cu conducta Dia.6"
Lățimea flanșei1.125 "
Carcasa Dia.7-7/8 "
Material carcasătermoplastic
Hz60
Dia de intrare și ieșire.5-7/8 "
Lungime8.375 "
Max. Amperi0.54
Max. Temp admisie104 grade F
Max. Putere65/54
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/10
RPM motor2300/1700
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze2
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV1
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.365
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8414901080
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Lățimea flanșeiÎnălţimeFinisajul locuințelorMaterial carcasăPreț
SOLER & PALAU TD-150S Ventilator cu debit mixt, lungime 10-13/16 inch | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Albtermoplastic€627.76
SOLER & PALAU TD-200S Bile pentru ventilator cu debit mixt, lungime 12-7/8 inch | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Albtermoplastic€764.68
SOLER & PALAU KIT-TD100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 6 inchi | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--termoplastic€285.44
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 8-3/8 inch | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€529.79
SOLER & PALAU TD-100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 9-1/8 inch | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--termoplastic€240.14
SOLER & PALAU TD-125 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bile cu lungime de 7-3/8 inch | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--termoplastic€301.47
SOLER & PALAU TD-150 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 8-3/8 inch | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€399.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLER & PALAU KIT-TD150 Bile de ventilator pentru conducte cu flux mixt, lungime de 8-3/8 inch
€462.81 /unitate