HAMILTON Rolă cu o singură flanșă


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Caster rigid , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rigid , Forma roții roților: Flanșă simplă , Finisaj cadru: Smalț roșu , Material cadru: Oţel , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 1 / 2 " , fără marcaj: Nu , Temp. Gamă: -40 grade până la 450 grade F , Rulmenți roților: Cilindru
StilModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaRoată de schimbCuloarea roțiiPreț (ex. TVA)
A
R-HS-FT35H
5.375 "300 - 999 lb.Fontă4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. Nr. WFT-35H-3/4Roșu€246.46
B
R-HS-FT51H
6.125 "1000 - 2999 lb.Fontă4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. Nr. WFT-51H-3/4Roșu€294.66
C
R-EHD-FT45H
7.75 "3000 - 5999 lb.Fier ductil5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-45H-1Gri€538.96
D
R-EHD-FT6H
8 9 / 16 "1000 - 2999 lb.Fontă5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-6H-1Roșu€396.55
E
R-EHD-FT5FH
8"3000 - 5999 lb.Oțel forjat5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-5FH-1Silver€535.48
F
R-EHD-FT82H
9.5 "3000 - 5999 lb.Fontă5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-82H-1Roșu€504.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?