Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAMILTON R-HS-FT35H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 5-3/8 inchi | AE6VNN 5VG40

HAMILTON R-HS-FT35H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 5-3/8 inch

În stoc
Articol: AE6VNN Model: R-HS-FT35HCrucea Ref: 5VG40

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€261.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă cu o singură flanșă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeFontă
Culoarea nucleuluiRoșu
Material de bazăFontă
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare500 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală5.375 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei1 / 4 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. WFT-35H-3/4
Temp. Gamă-40 grade până la 450 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiRoșu
Diametrul roților3.5 "
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaRoată de schimbCuloarea roțiiPreț
HAMILTON R-EHD-FT45H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 7-3/4 inci | AE6VNA 5VG04 R-EHD-FT45H7.75 "3000 - 5999 lb.Fier ductil5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-45H-1Gri€600.99
HAMILTON R-EHD-FT5FH Rolă cu o singură flanșă 4200 lb. 8 inci înălțime | AE6VNC 5VG06 R-EHD-FT5FH8"3000 - 5999 lb.Oțel forjat5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-5FH-1Silver€535.49
HAMILTON R-EHD-FT6H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 8-9/16 inchi | AE6VNE 5VG08 R-EHD-FT6H8 9 / 16 "1000 - 2999 lb.Fontă5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-6H-1Roșu€430.49
HAMILTON R-EHD-FT82H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 9-1/2 inchi | AE6VNF 5VG09 R-EHD-FT82H9.5 "3000 - 5999 lb.Fontă5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-82H-1Roșu€547.14
HAMILTON R-HS-FT51H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 6-1/8 inchi | AE6VNP 5VG41 R-HS-FT51H6.125 "1000 - 2999 lb.Fontă4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. Nr. WFT-51H-3/4Roșu€312.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-HS-FT35H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 5-3/8 inch
€261.83 /unitate