HAMILTON R-HS-FT51H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 6-1/8 inchi | AE6VNP 5VG41

HAMILTON R-HS-FT51H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 6-1/8 inch

În stoc
Articol: AE6VNP Model: R-HS-FT51HCrucea Ref: 5VG41

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€312.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă cu o singură flanșă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeFontă
Forma roții rotativeFlanșă simplă
Culoarea nucleuluiRoșu
Material de bazăFontă
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare1000 lb.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală6.125 "
Dimensiunea plăcii4-1/2 x 6-1/2"
Grosimea farfuriei1 / 4 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. WFT-51H-3/4
Temp. Gamă-40 grade până la 450 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiRoșu
Diametrul roților4 15 / 16 "
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.6825
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaRoată de schimbCuloarea roțiiPreț
HAMILTON R-EHD-FT45H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 7-3/4 inci | AE6VNA 5VG04 R-EHD-FT45H7.75 "3000 - 5999 lb.Fier ductil5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-45H-1Gri€600.99
HAMILTON R-EHD-FT5FH Rolă cu o singură flanșă 4200 lb. 8 inci înălțime | AE6VNC 5VG06 R-EHD-FT5FH8"3000 - 5999 lb.Oțel forjat5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-5FH-1Silver€535.49
HAMILTON R-EHD-FT6H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 8-9/16 inchi | AE6VNE 5VG08 R-EHD-FT6H8 9 / 16 "1000 - 2999 lb.Fontă5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-6H-1Roșu€430.49
HAMILTON R-EHD-FT82H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 9-1/2 inchi | AE6VNF 5VG09 R-EHD-FT82H9.5 "3000 - 5999 lb.Fontă5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-82H-1Roșu€547.14
HAMILTON R-HS-FT35H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 5-3/8 inchi | AE6VNN 5VG40 R-HS-FT35H5.375 "300 - 999 lb.Fontă4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. Nr. WFT-35H-3/4Roșu€261.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-HS-FT51H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 6-1/8 inch
€312.39 /unitate