HAMILTON R-EHD-FT45H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 7-3/4 inci | AE6VNA 5VG04

HAMILTON R-EHD-FT45H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 7-3/4 inch

În stoc
Element: AE6VNA Model: R-EHD-FT45HCrucea Ref: 5VG04

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€600.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă cu o singură flanșă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeFier ductil
Forma roții rotativeFlanșă simplă
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFier ductil
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor4-1/8 x 6-1/8"
Rating de încărcare3000 lb.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală7.75 "
Dimensiunea plăcii5-1/8 x 7-1/2"
Grosimea farfuriei1 / 2 "
PlÅcuĠaD
Roată de schimbMfr. Nr. WFT-45H-1
Temp. Gamă-40 grade până la 450 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților4.5 "
Materialul roțiiFier ductil
Lățimea roții1.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaRoată de schimbCuloarea roțiiPreț
HAMILTON R-EHD-FT5FH Rolă cu o singură flanșă 4200 lb. 8 inci înălțime | AE6VNC 5VG06 R-EHD-FT5FH8"3000 - 5999 lb.Oțel forjat5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-5FH-1Silver€535.49
HAMILTON R-EHD-FT6H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 8-9/16 inchi | AE6VNE 5VG08 R-EHD-FT6H8 9 / 16 "1000 - 2999 lb.Fontă5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-6H-1Roșu€430.49
HAMILTON R-EHD-FT82H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 9-1/2 inchi | AE6VNF 5VG09 R-EHD-FT82H9.5 "3000 - 5999 lb.Fontă5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DMfr. Nr. WFT-82H-1Roșu€547.14
HAMILTON R-HS-FT35H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 5-3/8 inchi | AE6VNN 5VG40 R-HS-FT35H5.375 "300 - 999 lb.Fontă4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. Nr. WFT-35H-3/4Roșu€261.83
HAMILTON R-HS-FT51H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 6-1/8 inchi | AE6VNP 5VG41 R-HS-FT51H6.125 "1000 - 2999 lb.Fontă4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AMfr. Nr. WFT-51H-3/4Roșu€312.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT45H Rolă cu o singură flanșă, înălțime de 7-3/4 inch
€600.99 /unitate