Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLER & PALAU TD-100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 9-1/8 inch | AC8MNQ 3CGA3

SOLER & PALAU TD-100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 9-1/8 inch

În stoc
Articol: AC8MNQ Model: TD-100Crucea Ref: 3CGA3
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
€240.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru conducte mixte
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP101/97
CFM @ 0.125-In. SP85/81
CFM @ 0.250-In. SP57/51
CFM @ 0.375-In. SP19/16
Se potrivește cu conducta Dia.4"
Lățimea flanșei1"
Carcasa Dia.5-7/16 "
Material carcasătermoplastic
Hz60
Dia de intrare și ieșire.3-7/8 "
Lungime9.125 "
Max. Amperi0.45
Max. Temp admisie104 grade F
Max. Putere26/23
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/25
RPM motor2500/2450
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze2
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV1
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8414596095
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Lățimea flanșeiÎnălţimeFinisajul locuințelorMaterial carcasăPreț
SOLER & PALAU TD-150S Ventilator cu debit mixt, lungime 10-13/16 inch | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Albtermoplastic€627.76
SOLER & PALAU TD-200S Bile pentru ventilator cu debit mixt, lungime 12-7/8 inch | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Albtermoplastic€764.68
SOLER & PALAU KIT-TD100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 6 inchi | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--termoplastic€285.44
SOLER & PALAU KIT-TD150 Bile pentru ventilator cu debit mixt, lungime 8-3/8 inch | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€462.81
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 8-3/8 inch | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€529.79
SOLER & PALAU TD-125 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bile cu lungime de 7-3/8 inch | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--termoplastic€301.47
SOLER & PALAU TD-150 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 8-3/8 inch | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€399.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLER & PALAU TD-100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 9-1/8 inch
€240.14 /unitate