Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONECTARE CASTER CDP-G-19 Rotă cu placă pivotantă 1200 lb Aluminiu | AF6NJW 19YW86

CASTER CONNECTION CDP-G-19 Rolă cu placă pivotantă 1200 lb Aluminiu

În stoc
Articol: AF6NJW Model: CDP-G-19Crucea Ref: 19YW86
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
€252.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRolător fără sticlă
Tip rotorRotativ fără sticlă
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăAluminiu
Durometru87 Shore A
Plumb extinsDa
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16" x 4-51/64"
Rating de încărcare1200 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8" x 5-3/16"
Inălțime totală10.125 "
Material de bază pentru rotița plăciiAluminiu
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăpoliuretan
Dimensiunea plăcii4-1/2" x 6-1/4"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseFără ace
Roată de schimbMfr. Nr. CDP-G-4
Raza pivotantă7.5 "
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiPortocaliu
Diametrul roților8"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.185
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302200000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea plăciiGama de evaluare a sarcinii de rotirePlumb extinsGrosimea farfurieiPlÅcuĠaRoată de schimbRaza pivotantăDiametrul roțilorPreț
CONECTARE CASTER CDP-G-17 Rotă cu placă pivotantă 1200 lb Aluminiu | AF6NJR 19YW82 CDP-G-174 "x 4-1 / 2"1000 - 2999 lb.Nu0.25 "BMfr. Nr. CDP-G-46.125 "8"€263.85
CONECTARE CASTER CDP-G-5 Rolă cu placă pivotantă 650 lb. | AG6WTW 49H860 CDP-G-54 "x 4-1 / 2"300 - 999 lb.Nu0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-13.375 "4"€137.12
CONECTARE CASTER CDP-G-6 Rotă cu placă pivotantă | AG6WTX 49H861 CDP-G-64 "x 4-1 / 2"300 - 999 lb.Da0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-14.25 "4"€136.33
CONECTARE CASTER CDP-G-8 Rolă cu placă pivotantă 750 lb. | AG6WTZ 49H863 CDP-G-84 "x 4-1 / 2"300 - 999 lb.Nu0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-24"5"€152.11
CONECTARE CASTER CDP-G-11 Rolă cu placă pivotantă 1000 lb. | AG6WUC 49H866 CDP-G-114 "x 4-1 / 2"1000 - 2999 lb.Da0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-35.75 "6"€111.47
CONECTARE CASTER CDP-G-13 Rolă cu placă pivotantă 1200 lb. | AG6WUE 49H868 CDP-G-134 "x 4-1 / 2"1000 - 2999 lb.Da0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-47.5 "8"€249.19
CONECTARE CASTER CDP-G-14 Rolă cu placă pivotantă 1200 lb. | AG6WUF 49H869 CDP-G-144 "x 4-1 / 2"1000 - 2999 lb.Da0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-47.5 "8"€249.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-19 Rolă cu placă pivotantă 1200 lb Aluminiu
€252.87 /unitate