CASTER CONNECTION Rola rotativă a plăcii, poliuretan


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Rolător fără sticlă , Tip rotiță: Rotativ fără sticlă , Material roată roată: poliuretan , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Silver , Material de bază: Aluminiu , Durometru: 87 Shore A , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Pista de rulare: Fără ace , Rulmenți roților: Bilă de precizie , Culoare roată: Portocaliu , Lățimea roții: 2"
StilModelDimensiunea plăciiGama de evaluare a sarcinii de rotirePlumb extinsGrosimea farfurieiPlÅcuĠaRoată de schimbRaza pivotantăDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A
CDP-G-17
4 "x 4-1 / 2"1000 - 2999 lb.Nu0.25 "BMfr. Nr. CDP-G-46.125 "8"€263.85
B
CDP-G-5
4 "x 4-1 / 2"300 - 999 lb.Nu0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-13.375 "4"€137.12
C
CDP-G-6
4 "x 4-1 / 2"300 - 999 lb.Da0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-14.25 "4"€136.32
D
CDP-G-8
4 "x 4-1 / 2"300 - 999 lb.Nu0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-24"5"€152.11
E
CDP-G-11
4 "x 4-1 / 2"1000 - 2999 lb.Da0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-35.75 "6"€111.47
F
CDP-G-13
4 "x 4-1 / 2"1000 - 2999 lb.Da0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-47.5 "8"€249.19
G
CDP-G-14
4 "x 4-1 / 2"1000 - 2999 lb.Da0.38 "BMfr. Nr. CDP-G-47.5 "8"€249.56
H
CDP-G-19
4-1/2" x 6-1/4"1000 - 2999 lb.Da0.25 "AMfr. Nr. CDP-G-47.5 "8"€252.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?