Merit Abrasives, un brand Saint Gobain, oferă o gamă largă de discuri și produse abrazive pentru aplicații de debavurare, șlefuire, lustruire, finisare și curățare. Catalogul Merit Abrasives include benzi și discuri de șlefuit, discuri cu clapete, roți clapete, role spiralate și cartușe, discuri de tăiat, pietre de ascuțit, foi de șmirghel și role abrazive. Rolele de cartuș pentru abrazive Merit sunt utilizate pentru lustruirea și îndepărtarea urmelor de mașini-unelte. Disponibil într-un interval de diametre de 3/16 inchi (4.76 mm) - 1/4 inci (6.35 mm), aceste role abrazive pot ajunge cu ușurință la colțurile inaccesibile pentru uneltele cu diametru mai mare. Discurile lame Merit sunt folosite pentru șlefuirea, finisarea și lustruirea suprafețelor. Aceste discuri sunt disponibile în diferite tipuri de granulație (grad grosier / grad extra gros / grad mediu grosier), făcându-le ideale pentru utilizare pe lemn și metale moi, cum ar fi aluminiu, alamă și bronz. Alegeți dintr-o gamă largă de produse menționate mai sus, precum și roți cu clapete nemontate, plăcuțe transversale de șlefuit și dornuri abrazive, pe Raptor Supplies.