TRILOGY Blocare acces de proximitate


Filtru
Adâncime: 1-5/8 " , Evaluare la foc: 3 ore , Funcție: Intrare cu Anulare cheie , Nota: 1 , Înălțime: 14.375 " , Material: zinc , Stil de montare: Cilindric , Număr de chei: 12 , Voltaj: 3 VDC , latime: 1.75 "
StilModelTemp. De funcționare GamăSet de coptDe viață a baterieiÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăSursa de putereTipGrosimea ușiiPreț (ex. TVA)
A
PL300026D
-2.75 "100,000 de cicluri--BaterieControlul cardului de identitate1-3/8 to 1-7/8"€2,041.15
B
PL3000IC26D
-2.75 "100,000 de cicluri--BaterieControlul cardului de identitate1-3/8 to 1-7/8"€2,023.35
C
PDL5300IC26D
-31 grade până la 151 grade F1-11/16 "100,000 de cicluri8"3.25 "(5) Baterii AAControl PIN / ID Card, pe două fețe1-3/8 to 1-7/8"€475.56
C
PDL530026D
-31 grade până la 151 grade F1-11/16 "100,000 de cicluri8"3.25 "(5) Baterii AAControl PIN / ID Card, pe două fețe1-3/8 to 1-7/8"€3,244.70
D
DL1300 / 26D1
-31 F la +151 F1.625 "80,000 de cicluri14.375 "1.75 "(2) BateriiStile îngust1-3/4 "€1,014.18
E
PDL1300 / 26D1
-31 F la +151 F-65,000 de cicluri14.375 "1.75 "(2) BateriiStile îngust1-3/4 "€1,478.07
F
DL1200 / 26D1
-31 F la +151 F1.625 "100,000 de cicluri14.375 "1.75 "(2) BateriiStile îngust1-3/4 "€955.96

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?