Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRILOGY PDL1300/26D1 Blocare acces Pârghie îngustă | AB4LDJ 1YND3

TRILOGY PDL1300/26D1 Pârghie de blocare de acces îngustă

În stoc
Element: AB4LDJ Model: PDL1300/26D1Crucea Ref: 1YND3
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
€1,700.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Dimensiunea fundalului (In.)1-1 / 2
De viață a bateriei65,000 de cicluri
Adâncime1-5/8 "
Grosimea ușii1-3/4 "
Traseul auditului evenimentului40,000
finalizareaChrome periat
FuncţieIntrare cu Anulare cheie
MânăNH
Tip mânerPârghie
Înălţime14.375 "
CheieStandard
Tastatură12 buton
Materialzinc
Max. Coduri utilizator2000
Stil de montareCilindric
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-31 F la +151 F
În afara adâncimii1-5/8 "
În afara înălțimii14.375 "
Lățimea exterioară1.75 "
Sursa de putere(2) Baterii
Alocație de intrare temporizată3 la 15 sec.
TipStile îngust
Voltaj3 VDC
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8301406030
Tara natalaDO

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăSet de coptDe viață a baterieiÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăSursa de putereTipGrosimea ușiiPreț
TRILOGY DL1300/26D1 Blocare acces Pârghie îngustă | AB4LDG 1YND1 DL1300 / 26D1-31 F la +151 F1.625 "80,000 de cicluri14.375 "1.75 "(2) BateriiStile îngust1-3/4 "€1,166.61
TRILOGY DL1200/26D1 Blocare acces Pârghie îngustă | AB4LDH 1YND2 DL1200 / 26D1-31 F la +151 F1.625 "100,000 de cicluri14.375 "1.75 "(2) BateriiStile îngust1-3/4 "€1,099.64
TRILOGY PL300026D Prox Lock Fără tastatură 26d Weatherized | AB7ZGK 24U097 PL300026D-2.75 "100,000 de cicluri--BaterieControlul cardului de identitate1-3/8 to 1-7/8"€675.14
TRILOGY PL3000IC26D Prox Lock Fără tastatură Ic 26d Weatherized | AB7ZGL 24U098 PL3000IC26D-2.75 "100,000 de cicluri--BaterieControlul cardului de identitate1-3/8 to 1-7/8"€658.78
TRILOGY PDL530026D Prox/tastatură Blocare digitală dublă | AB7ZGR 24U104 PDL530026D-31 grade până la 151 grade F1-11/16 "100,000 de cicluri8"3.25 "(5) Baterii AAControl PIN / ID Card, pe două fețe1-3/8 to 1-7/8"€3,688.82
TRILOGY PDL5300IC26D Broască electronică fără cheie, 8" înălțime exterioară, 1-3/8" - 1-7/8" grosime ușă | AB7ZGT 24U105 PDL5300IC26D-31 grade până la 151 grade F1-11/16 "100,000 de cicluri8"3.25 "(5) Baterii AAControl PIN / ID Card, pe două fețe1-3/8 to 1-7/8"€475.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRILOGY PDL1300/26D1 Pârghie de blocare de acces îngustă
€1,700.22 /unitate