Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRILOGY PL300026D Prox Lock Fără tastatură 26d Weatherized | AB7ZGK 24U097

TRILOGY PL300026D Prox Lock Fără tastatură 26d Weatherized

În stoc
Element: AB7ZGK Model: PL300026DCrucea Ref: 24U097

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,041.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică fără cheie
Set de copt2.75 "
Dimensiunea fundalului (In.)2-3 / 4
De viață a bateriei100,000 de cicluri
Grosimea ușii1-3/8 to 1-7/8"
Traseul auditului evenimentului40,000
finalizareaChrome periat
FuncţieIntrare cu Anulare cheie
MânăNH
Tip mânerDrept
CheieStandard
Tastaturăy
Max. Coduri utilizator2000
Stil de montareCilindric
Sursa de putereBaterie
TipControlul cardului de identitate
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8301406030
Tara natalaDO

Variante de produs

ProdusModelTemp. De funcționare GamăSet de coptDe viață a baterieiÎn afara înălțimiiLățimea exterioarăSursa de putereTipGrosimea ușiiPreț
TRILOGY DL1300/26D1 Blocare acces Pârghie îngustă | AB4LDG 1YND1 DL1300 / 26D1-31 F la +151 F1.625 "80,000 de cicluri14.375 "1.75 "(2) BateriiStile îngust1-3/4 "€1,014.17
TRILOGY DL1200/26D1 Blocare acces Pârghie îngustă | AB4LDH 1YND2 DL1200 / 26D1-31 F la +151 F1.625 "100,000 de cicluri14.375 "1.75 "(2) BateriiStile îngust1-3/4 "€955.96
TRILOGY PDL1300/26D1 Blocare acces Pârghie îngustă | AB4LDJ 1YND3 PDL1300 / 26D1-31 F la +151 F-65,000 de cicluri14.375 "1.75 "(2) BateriiStile îngust1-3/4 "€1,478.06
TRILOGY PL3000IC26D Prox Lock Fără tastatură Ic 26d Weatherized | AB7ZGL 24U098 PL3000IC26D-2.75 "100,000 de cicluri--BaterieControlul cardului de identitate1-3/8 to 1-7/8"€2,023.35
TRILOGY PDL530026D Prox/tastatură Blocare digitală dublă | AB7ZGR 24U104 PDL530026D-31 grade până la 151 grade F1-11/16 "100,000 de cicluri8"3.25 "(5) Baterii AAControl PIN / ID Card, pe două fețe1-3/8 to 1-7/8"€3,244.70
TRILOGY PDL5300IC26D Broască electronică fără cheie, 8" înălțime exterioară, 1-3/8" - 1-7/8" grosime ușă | AB7ZGT 24U105 PDL5300IC26D-31 grade până la 151 grade F1-11/16 "100,000 de cicluri8"3.25 "(5) Baterii AAControl PIN / ID Card, pe două fețe1-3/8 to 1-7/8"€475.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRILOGY PL300026D Prox Lock Fără tastatură 26d Weatherized
€2,041.15 /unitate