APPROVED VENDOR Solenoid Valve


Filtru
Material corp: PVC , Carcasa bobinei: Etanş , Legăturile electrice: Conduce , Hz: 50 , Max. Temperatura fluidului: 140 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Evaluare NEMA: 4 , Operațiune: Actorie directă , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way / 2-Position , Voltaj: 110 VAC
StilModelWattsCoeficientul de volumOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuPreț (ex. TVA)
A
4GPR1
120.955 / 16 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€465.75
A
4GPP9
120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€465.75
A
4GPR2
202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "Viton€616.43
A
4GPP8
202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "EPDM€553.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?