Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4GPP8 Electrovalvă 2 căi 1/2 inch Nc 110v Pvc | AD7VLM

APPROVED VENDOR 4GPP8 Electrovalvă 2 căi 1/2 inch Nc 110v PVC

În stoc
Articol: AD7VLM Model: 4GPP8
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
€547.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpPVC
Coeficientul de volum2.33
Carcasă bobinăEtanş
Legăturile electriceConduce
Hz50
Max. Debit95 g / min
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul4
Ziua OperațieiActorie directă
Orificiu Dia.25 / 64 "
Inălțime totală6 1 / 16 "
Lungime totală4 1 / 16 "
Lățimea totală2 9 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiune sigură a apei de lucru60 psi
Material sigiliuEPDM
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj110 VAC
Watts20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8481809005
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelWattsCoeficientul de volumOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuPreț
VANZATOR APROBAT 4GPP9 Electrovalvă 2 căi 1/4 inch Nc 110v Pvc | AD7VLN 4GPP9120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€460.90
VANZATOR APROBAT 4GPR1 Electrovalvă 2 căi 1/4 inch Nc 110v Pvc | AD7VLP 4GPR1120.955 / 16 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€460.90
VANZATOR APROBAT 4GPR2 Electrovalva 2 cai 1/2 inch Nc 110v Pvc | AD7VLQ 4GPR2202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "Viton€610.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPP8 Electrovalvă 2 căi 1/2 inch Nc 110v PVC
€547.67 /unitate