VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-FP Pompă cu diafragmă dublă, 56 Gpm Max., Ptfe, Conexiune la un singur colector, Dimensiune 1 1/2 inch | CH6PAZ 22A401

VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-FP Pompă cu membrană dublă, 56 Gpm max., Ptfe, conexiune la un singur colector, dimensiune 1 1/2 inch

În stoc
Articol: CH6PAZ Model: E4SJ5F5S0-FPCrucea Ref: 22A401

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,612.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă diafragmatică
Respectarea agențieiCE.png
Dimensiunea intrării aerului1/2 FNPT
Material de bilăPTFE
Verificați materialul scaunuluiOţel inoxidabil
Înălţime17 5 / 16 "
Material carcasăOţel inoxidabil
Dimensiune intrare / ieșire1 1 / 2 "
Lungime16 3 / 4 "
Conexiune colectorSingur
Max. Dia. Solid3 / 16 "
Max. curgere56 g / min
Max. Flux GPM71 g / min
Max. Presiunea de funcționare125 psi
Max. Temp.220 de grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată10 ft.
Autoamorsare umedă20 ft.
Tipul supapei20 ft.
Garanție1 ani
Lăţime10 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.36
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiune intrare / ieșireRespectarea agențieiMaterial de bilăLungimeMax. Dia. SolidMax. curgereMax. Presiunea de funcționarePreț
FLOJET D3231B5011A Pompă cu diafragmă acționată de motor 24vdc 3/8 in | AA2GQX 10H913 D3231B5011APompă diafragmatică---7 15 / 16 "---€258.76
FLOJET LF222201D Pompă cu diafragmă acționată cu motor 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DPompă diafragmatică---6 13 / 16 "---€136.42
VERSA-MATIC E5AP2R229C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,132.58
VERSA-MATIC E5AP6X669C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,416.18
VERSA-MATIC E5AP5T559C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,590.65
VERSA-MATIC E5SP2R229C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€5,097.81
VERSA-MATIC E5SP6X669C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,573.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERSA-MATIC E4SJ5F5S0-FP Pompă cu membrană dublă, 56 Gpm max., Ptfe, conexiune la un singur colector, dimensiune 1 1/2 inch
€13,612.71 /unitate