VERSA-MATIC E1SA2R229C-ATEX Pompă cu membrană 49 Gpm 125 Psi | AF6XBX 20LR28

VERSA-MATIC E1SA2R229C-ATEX Pompă cu diafragmă 49 Gpm 125 Psi

În stoc
Articol: AF6XBX Model: E1SA2R229C-ATEXCrucea Ref: 20LR28

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,889.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului3/8 "FNPT
Material de bilăBuna N
Material corpOţel inoxidabil
Verificați materialul scaunuluiBuna N
Stilul conexiuniiNPT
Materialul diafragmeiBuna N
Înălţime14 35 / 64 "
Dimensiune intrare / ieșire1"
Lungime9 21 / 64 "
Conexiune colectorSingur
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Flux GPM49
Max. Presiunea de funcționare125 psi
Max. Temp.190 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată16 ft.
Autoamorsare umedă31 ft.
Tipul supapeiMinge
Lăţime10 23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.7075
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8413500050

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiune intrare / ieșireRespectarea agențieiMaterial de bilăLungimeMax. Dia. SolidMax. curgereMax. Presiunea de funcționarePreț
FLOJET D3231B5011A Pompă cu diafragmă acționată de motor 24vdc 3/8 in | AA2GQX 10H913 D3231B5011APompă diafragmatică---7 15 / 16 "---€258.76
FLOJET LF222201D Pompă cu diafragmă acționată cu motor 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DPompă diafragmatică---6 13 / 16 "---€136.42
VERSA-MATIC E5AP2R229C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,132.58
VERSA-MATIC E5AP6X669C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,416.18
VERSA-MATIC E5AP5T559C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,590.65
VERSA-MATIC E5SP2R229C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€5,097.81
VERSA-MATIC E5SP6X669C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,573.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERSA-MATIC E1SA2R229C-ATEX Pompă cu diafragmă 49 Gpm 125 Psi
€5,889.32 /unitate