VERSA-MATIC E1AA2R229C-ATEX Pompă cu diafragmă dublă, Max 49 gpm, 125 psi | AF6XBU 20LR25

VERSA-MATIC E1AA2R229C-ATEX Pompă cu diafragmă dublă, max 49 gpm, 125 psi

În stoc
Articol: AF6XBU Model: E1AA2R229C-ATEXCrucea Ref: 20LR25

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,025.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului3/8 "FNPT
Material de bilăBuna N
Material corpAluminiu
Verificați materialul scaunuluiBuna N
Stilul conexiuniiNPT
Materialul diafragmeiBuna N
Înălţime14 35 / 64 "
Dimensiune intrare / ieșire1"
Lungime9 21 / 64 "
Conexiune colectorSingur
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Flux GPM49
Max. Presiunea de funcționare125 psi
Max. Temp.190 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată16 ft.
Autoamorsare umedă31 ft.
Tipul supapeiMinge
Lăţime10 23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.565
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8413500050

Detalii produs:

    • Ideal pentru transfer de cerneală, alimentare chimică, recirculare cu rezervoare mici și aplicații de transfer cu pistol de pulverizare
    • Poate fi utilizat și în atmosfere explozive atunci când este împământat corespunzător
    • Sistemul de supape de aer Elima-Matic pentru a oferi performanță fără lubrifiant și fără blocare
    • Oferă o secțiune de trecere a aerului rezistentă la coroziune
    • Operație de autoamorsare pentru a reduce eforturile manuale

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiune intrare / ieșireRespectarea agențieiMaterial de bilăLungimeMax. Dia. SolidMax. curgereMax. Presiunea de funcționarePreț
FLOJET D3231B5011A Pompă cu diafragmă acționată de motor 24vdc 3/8 in | AA2GQX 10H913 D3231B5011APompă diafragmatică---7 15 / 16 "---€254.74
FLOJET LF222201D Pompă cu diafragmă acționată cu motor 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DPompă diafragmatică---6 13 / 16 "---€134.31
VERSA-MATIC E5AP2R229C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,322.18
VERSA-MATIC E5AP6X669C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,414.36
VERSA-MATIC E5AP5T559C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,539.35
VERSA-MATIC E5SP2R229C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,505.66
VERSA-MATIC E5SP6X669C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,353.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERSA-MATIC E1AA2R229C-ATEX Pompă cu diafragmă dublă, max 49 gpm, 125 psi
€3,025.45 /unitate