A B Material corp: Aluminiu , Diametrul alezajului: 2.5 " , Tip cilindru: Întoarcerea primăverii , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Brushed , Piston magnetic: Da , Max. Presiune: 100 psi , Montură: clevis , Filet de montare la nas: Nici unul , Material piston: Dublă acțiune Buna-N Emralon acoperit , Material tija pistonului: Metal , Diametru orificiu pivot: 1 / 2 " , Rod Dia.: 5 / 8 " , Lungimea filetului tijei: 1.75 " , Dimensiunea filetului tijei: 5/8 "-18 UNF , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune unică , Material tirant: Metal , Material tub: Aluminiu