Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 100126 Cilindru de aer Aer 2-1/2 inch alezaj șurub | AG9PHQ 21DH73

VELVAC 100126 Cilindru de aer Aer 2-1/2 inch șanț

În stoc
Articol: AG9PHQ Model: 100126Crucea Ref: 21DH73
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
€349.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.2.5 "
Tip cilindruÎntoarcerea primăverii
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaBrushed
Piston magneticDa
Max. Sarcină386 lb.
Presiune maximă100 psi
Mountclevis
Fir de montare pe nasNici unul
Lungime totală13.75 "Retras
Materialul pistonuluiDublă acțiune Buna-N Emralon acoperit
Materialul tijei pistonuluiMetal
Diametru orificiu pivot.1 / 2 "
Dimensiunea portului1 / 4-18 NPTF
Rod Dia.5 / 8 "
Lungimea firului tijei1.75 "
Dimensiunea firului tijei5/8 "-18 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de retragere a primăverii483 lbs
Cursă6"
Temp. Gamă-40 de grade F până la 180 de grade F
Material tirantMetal
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăLungime totalăDimensiunea portuluiCursăTemp. GamăPreț
VELVAC 100125 Cilindru de aer Aer 2-1/2 inch Alezaj șurub | AG9PHP 21DH72 100125361 lb.10.62 "Retras1/4 "-18 NPTF4"-60 F€438.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 100126 Cilindru de aer Aer 2-1/2 inch șanț
€349.75 /unitate