Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3LW94 Cuplaj Femeie 1 In | AC9ZXK

APPROVED VENDOR 3LW94 Cuplaj mamă 1 in

În stoc
Articol: AC9ZXK Model: 3LW94
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
€28.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj feminin x MNPT
Dimensiunea cuplajului1"
Tip cuplajB
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Furnizorul APROBAT 3LX11 Cuplaj Femeie 1.5 In | AD2AAX 3LX111.5 "250 psi1.5 "€30.84
Furnizor APROBAT 3LX28 Cuplaj Femeie 2 In | AD2ABQ 3LX282"250 psi2"€36.76
Furnizor APROBAT 3LX44 Cuplaj Femeie 3 In | AD2ACH 3LX443"125 psi3"€54.29
Furnizor APROBAT 3LX61 Cuplaj Femeie 4 In | AD2ADA 3LX614"100 psi4"€87.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW94 Cuplaj mamă 1 in
€28.73 /unitate