Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 45089 Tijă filetată 304 din oțel inoxidabil M10 x 1.50 x 1 metru | AF7MUB 21YP41

GRAINGER 45089 Tijă filetată din oțel inoxidabil 304 M10 x 1.50 x 1 metru

În stoc
Articol: AF7MUB Model: 45089Crucea Ref: 21YP41

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€25.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă2A
finalizareaInoxidabil
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală1mm
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune70,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM10 X 1.5
Tip filetUNC
Rezistența la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4815
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)99.57
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7318155000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 45089 Tijă filetată din oțel inoxidabil 304 M10 x 1.50 x 1 metru
€25.98 /unitate