Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 3LX11 Cuplaj Femeie 1.5 In | AD2AAX

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX11 mamă 1.5 inchi

În stoc
Element: AD2AAX Model: 3LX11
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
€30.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj feminin x MNPT
Dimensiunea cuplajului1.5 "
Tip cuplajB
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 3LW94 Cuplaj Femeie 1 In | AC9ZXK 3LW941"250 psi1"€28.73
Furnizor APROBAT 3LX28 Cuplaj Femeie 2 In | AD2ABQ 3LX282"250 psi2"€36.76
Furnizor APROBAT 3LX44 Cuplaj Femeie 3 In | AD2ACH 3LX443"125 psi3"€54.29
Furnizor APROBAT 3LX61 Cuplaj Femeie 4 In | AD2ADA 3LX614"100 psi4"€87.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX11 mamă 1.5 inchi
€30.84 /unitate