Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3LX61 Cuplaj Femeie 4 In | AD2ADA

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX61 mamă 4 inchi

În stoc
Element: AD2ADA Model: 3LX61

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€87.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj feminin x MNPT
Dimensiunea cuplajului4"
Tip cuplajB
Presiune maximă100 psi
Dimensiunea conductei4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7609000000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 3LW94 Cuplaj Femeie 1 In | AC9ZXK 3LW941"250 psi1"€28.73
Furnizorul APROBAT 3LX11 Cuplaj Femeie 1.5 In | AD2AAX 3LX111.5 "250 psi1.5 "€30.84
Furnizor APROBAT 3LX28 Cuplaj Femeie 2 In | AD2ABQ 3LX282"250 psi2"€36.76
Furnizor APROBAT 3LX44 Cuplaj Femeie 3 In | AD2ACH 3LX443"125 psi3"€54.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cuplaj 3LX61 mamă 4 inchi
€87.62 /unitate