Din 1934, Velvac furnizează componente auto de înaltă calitate, ideale pentru aplicații în RV-uri, autobuze, camioane de pompieri, ambulanțe și vehicule pentru deșeuri și flote. Catalogul său extins include tuburi de frână cu aer, mini întrerupătoare auto, fire/cabluri, terminale furcă, fitinguri, supape, filtre, furtunuri și cilindri pneumatici. Marca oferă autovehicule de tip III extrem de fiabile întrerupătoare de circuit alcătuit din plastic termoset 94VO clasificat UL, care este rezistent la flacără și capabil să reziste la o sursă de alimentare de 30 VDC și 150 A. Velvac oferă, de asemenea, de înaltă calitate cabluri remorcă cu o manta exterioara termoplastica neagra care ofera usurinta la instalare si rezistenta la abraziune, saruri de drum si ulei. Aceste cabluri durabile sunt dotate cu fire cu coduri de culori pentru o identificare ușoară și un conductor de cupru cu șuvițe moale, care oferă o conductivitate excelentă și o flexibilitate ridicată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cabluri împreună cu alte produse ale companiei, cum ar fi kituri de terminale generale, piese aferente și accesorii pe Raptor Supplies.