VELVAC Mini disjunctoare auto

Întrerupătoare de tip Seria 3 pentru utilizare cu circuite auxiliare și accesorii. Caracteristici UL-94V-0 construcție din plastic termoset pentru o funcționare fiabilă și montare cu plug-in pentru o instalare ușoară. Disponibil în valori nominale de curent de 60A, 80A, 100A, 120A și 150A

Filtru

VELVAC -

Întrerupătoare automate, montaj încastrat

StilModelamperiMaterialPreț (ex. TVA)
A09100560Plastic termoset negru clasificat UL 94V0€162.31
A09100680Plastic termoset negru clasificat UL 94V0€153.84
A091007100Plastic termoset negru clasificat UL 94V0€147.73
A091008120Plastic termoset negru clasificat UL 94V0€176.38
B091003150Plastic termoset negru clasificat UL 94V0€173.22
C091004150Bachelită€146.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?