Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 091006 Întrerupător auto 80a 30vdc | AF7HTQ 21DJ04

VELVAC 091006 Întrerupător auto 80a 30vdc

În stoc
Articol: AF7HTQ Model: 091006Crucea Ref: 21DJ04

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€153.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de autovehicule
amperi80
Adâncime1"
Înălţime1"
Evaluarea întreruperii3kA la 30 VDC
MaterialPlastic termoset negru clasificat UL 94V0
MontareConecteaza
Resetare tipManual
Terminal de conectareLamă
Voltaj30 VDC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelamperiMaterialPreț
VELVAC 091003 Întrerupător auto 150a 30vdc | AF7HTM 21DJ01 091003150Plastic termoset negru clasificat UL 94V0€173.21
VELVAC 091004 Întrerupător auto 150a 30vdc | AF7HTN 21DJ02 091004150Bachelită€146.83
VELVAC 091005 Întrerupător auto 60a 30vdc | AF7HTP 21DJ03 09100560Plastic termoset negru clasificat UL 94V0€162.31
VELVAC 091007 Întrerupător auto 100a 30vdc | AF7HTR 21DJ05 091007100Plastic termoset negru clasificat UL 94V0€147.73
VELVAC 091008 Întrerupător auto 120a 30vdc | AF7HTT 21DJ06 091008120Plastic termoset negru clasificat UL 94V0€176.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 091006 Întrerupător auto 80a 30vdc
€153.84 /unitate