HONEYWELL 1NC / 1NO, SPDT Snap Action, Comutator de limită anti-explozie


Filtru
Locația actuatorului: Top , Materialul corpului: Aluminiu , Formular de contact: 1NC / 1NO, SPDT Snap Action , Adâncime: 2.02 " , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Înălțime: 2.56 " , Evaluare IP: Fără evaluare IP , Evaluare NEMA: 1, 7 , Diametru rolă: 0.75 " , Lățimea rolei: 0.31 " , Voltaj: 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC , latime: 2.78 "
StilModelMaterialul cu roleLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiVoiajIntrare cablareamperiMaterial pentru brațMişcarePreț (ex. TVA)
A
EX-N15
-2.06 "Piston, cizmă sigilatăPretravel (PT) 0.078 in max; Supraveghere (OT) 0.187 în min; Cursă diferențială (DT) 0.004 în maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.-Liniar€1,292.57
B
EX-AR50
-3.5 "Paletă manualăDeplasare maximă înainte de deplasare N/A, supracursă minimă 3.18 mmConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.OţelManual€2,306.53
C
EX-Q800
-1.86 "PistonPretravel (PT) 0.078 in max; Supraveghere (OT) 0.187 în min; Cursă diferențială (DT) 0.004 în maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.-Liniar€2,726.83
C
EX-Q400
-1.86 "PistonPretravel (PT) 0.078 in max; Supraveghere (OT) 0.187 în min; Cursă diferențială (DT) 0.004 în maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.-Liniar€2,997.89
D
EX-AR1613
-5.3 "Brațul pârghiei rotativePrecalatorie (PT) 18 grade max; Supracurgere (OT) 45 grade maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.AluminiuCW€1,334.71
C
EX-Q
-1.86 "PistonPretravel (PT) 0.078 in max; Supraveghere (OT) 0.187 în min; Cursă diferențială (DT) 0.004 în maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.-Liniar€982.92
E
EX-AR20
--Cap rotativ, fără pârghiePrecurse (PT) 0.219 in max; Supracurgere (OT) 90 grade max; Cursă diferențială (DT) 0.007 in maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.-CW€2,386.76
F
EX-AR800
-1.5 "PistonPrecurse (PT) 0.219 in max; Supracurgere (OT) 90 grade max; Cursă diferențială (DT) 0.007 in maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.-CW€2,430.58
F
EXA-AR62
Bronz1.5 "Brațul pârghiei rotativePrecalatorie (PT) 8 grade max; Supracurgere (OT) 25 de grade max; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxConductă 1/2 "-14 NPT20 Ind / 0.5 Rez / 0.25 RezOţelCW€2,345.82
G
1EX1
Bronz1.5 "Brațul pârghiei rotativePrecalatorie (PT) 8 grade max; Supracurgere (OT) 90 de grade max; Cursă diferențială (DT) 0.25 grade max(2) Conductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.OţelCW€1,132.78
F
EX-AR400
Bronz1.5 "Brațul pârghiei rotativePrecurse (PT) 0.219 in max; Supracurgere (OT) 90 grade max; Cursă diferențială (DT) 0.007 in maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.OţelCW€2,317.34
F
EXA-AR
Bronz1.5 "Brațul pârghiei rotativePrecalatorie (PT) 8 grade max; Supracurgere (OT) 25 de grade max; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxConductă 1/2 "-14 NPT20 Ind / 0.5 Rez / 0.25 RezOţelCW€1,099.94
F
EX-AR16
Bronz1.5 "Brațul pârghiei rotativeDE 2 oz max.Conductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.OţelCW / CCW, primăvară fără întoarcere€1,380.45
F
EX-AR141
Bronz1.5 "Brațul pârghiei rotativePrecurse (PT) 0.219 in max; Supracurgere (OT) 90 grade max; Cursă diferențială (DT) 0.007 in maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.OţelCW€990.48
F
EX-AR
Bronz1.5 "Brațul pârghiei rotativePrecurse (PT) 0.219 in max; Supracurgere (OT) 90 grade max; Cursă diferențială (DT) 0.007 in maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.OţelCW€1,045.38
F
EX-AR30
Bronz1.5 "Brațul pârghiei rotativePrecurse (PT) 0.065 in max; Supracurgere (OT) 25 grade max; Cursă diferențială (DT) 0.007 in maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.OţelCCW€1,163.22
F
EX-AR182
Nailon1.5 "Brațul pârghiei rotativePrecurse (PT) 0.219 in max; Supracurgere (OT) 90 grade max; Cursă diferențială (DT) 0.007 in maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.OţelCW€2,715.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?