Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL EXA-AR62 Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MYG 12U979

HONEYWELL EXA-AR62 Dispozitiv de acționare superior pentru întrerupător de limită antideflagrant

În stoc
Articol: AA4MYG Model: EXA-AR62Crucea Ref: 12U979
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
€2,345.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită de protecție împotriva exploziei
Lungimea actuatorului1.5 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiBrațul pârghiei rotative
amperi20 Ind / 0.5 Rez / 0.25 Rez
Material pentru brațOţel
Material corpAluminiu
CertificareATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, Clasa I, Grupuri B, C și & D; Div. 1 și 2, Clasa II, Grupuri, E, F și & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Formular de contact1NC / 1NO, SPDT Snap Action
Adâncime2.02 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime2.56 "
IP Rating-ulFără evaluare IP
MişcareCW
NEMA Rating-ul1, 7
Forța de operare0.75 lb până la 2 lb.
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 160 grade F
Rola Dia.0.75 "
Materialul cu roleBronz
Lățimea rolei0.31 "
VoiajPrecalatorie (PT) 8 grade max; Supracurgere (OT) 25 de grade max; Cursă diferențială (DT) 4 grade max
Voltaj125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Lăţime2.78 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul cu roleLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiVoiajIntrare cablareamperiMaterial pentru brațMişcarePreț
HONEYWELL 1EX1 Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MYD 12U974 1EX1Bronz1.5 "Brațul pârghiei rotativePrecalatorie (PT) 8 grade max; Supracurgere (OT) 90 de grade max; Cursă diferențială (DT) 0.25 grade max(2) Conductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.OţelCW€1,132.78
HONEYWELL EXA-AR Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MYF 12U977 EXA-ARBronz1.5 "Brațul pârghiei rotativePrecalatorie (PT) 8 grade max; Supracurgere (OT) 25 de grade max; Cursă diferențială (DT) 4 grade maxConductă 1/2 "-14 NPT20 Ind / 0.5 Rez / 0.25 RezOţelCW€1,099.94
HONEYWELL EX-AR Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MYH 12U982 EX-ARBronz1.5 "Brațul pârghiei rotativePrecurse (PT) 0.219 in max; Supracurgere (OT) 90 grade max; Cursă diferențială (DT) 0.007 in maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.OţelCW€1,045.38
HONEYWELL EX-AR141 Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MYJ 12U983 EX-AR141Bronz1.5 "Brațul pârghiei rotativePrecurse (PT) 0.219 in max; Supracurgere (OT) 90 grade max; Cursă diferențială (DT) 0.007 in maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.OţelCW€990.48
HONEYWELL EX-AR16 Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MYK 12U984 EX-AR16Bronz1.5 "Brațul pârghiei rotativeDE 2 oz max.Conductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.OţelCW / CCW, primăvară fără întoarcere€1,380.44
HONEYWELL EX-AR1613 Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MYL 12U985 EX-AR1613-5.3 "Brațul pârghiei rotativePrecalatorie (PT) 18 grade max; Supracurgere (OT) 45 grade maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.AluminiuCW€1,334.70
HONEYWELL EX-AR182 Dispozitiv de comandă de sus întrerupător de limită antideflagrant | AA4MYM 12U986 EX-AR182Nailon1.5 "Brațul pârghiei rotativePrecurse (PT) 0.219 in max; Supracurgere (OT) 90 grade max; Cursă diferențială (DT) 0.007 in maxConductă 1/2 "-14 NPT15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.OţelCW€2,715.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL EXA-AR62 Dispozitiv de acționare superior pentru întrerupător de limită antideflagrant
€2,345.81 /unitate