Cuplajele rigide din 2 piese din seria Ruland Manufacturing SPX asigură alinierea corectă a componentelor pentru a preveni erorile în timpul funcționării. Designul clemei din 2 piese le permite să se înfășoare în jurul arborilor și să se blocheze prin șuruburi de fixare, prevenind în același timp deteriorarea. Acestea amortizează vibrațiile produse de componente și sunt furnizate cu o canelură pentru șuruburi de fixare. Învelișul anti-vibrații Nypatch permite așezarea uniformă a șurubului și a instalărilor repetate cu șuruburi, previne uzura și menține puterea excelentă de prindere. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje rigide din 2 piese, disponibile în variante de oțel inoxidabil, oțel oxid negru și oțel 1215 fără plumb. Valorile de cuplu variază de la 450 la 13600 inch-lb.