Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING SPX-4-4-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezării 1/4 In | AB8XKF 2ACP4

RULAND MANUFACTURING Cuplaj SPX-4-4-SS Diametru gaură din două piese 1/4 in

În stoc
Articol: AB8XKF Model: SPX-4-4-SSCrucea Ref: 2ACP4
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
€174.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.1 / 4 "
Clearance Dia.0.815 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Cuplul110 In.Lbs.
În afara Dia.5 / 8 "
Lungime totală1"
Dimensiunea șurubului# 4-40 "
TipTip clemă din două piese, fără canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.TipMaterialRPM maxMax. CuplulÎn afara Dia.Preț
RULAND MANUFACTURING SPX-20-20-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezării 1 1/4 in | AB8XJD 2ACJ7 SPX-20-20-SS1 / 4-28 "1.25 "2.286 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOţel inoxidabil-3200 In.Lbs.2-1/16 "€651.57
RULAND MANUFACTURING SPX-22-22-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezării 1 3/8 In | AB8XJH 2ACL1 SPX-22-22-SS5 / 16-24 "1.375 "2.772 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOţel inoxidabil-3800 In.Lbs.2.5 "€996.47
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-F Cuplaj în două piese Diametrul alezării 1 1/2 x 1 In | AB8XJL 2ACL4 SPX-24-16-F5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-6800 In.Lbs.2.625 "€404.87
RULAND MANUFACTURING SPX-24-16-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 1 1/2 x 1 In | AB8XJP 2ACL7 SPX-24-16-SS5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOţel inoxidabil-4000 In.Lbs.2.625 "€1,134.13
RULAND MANUFACTURING SPX-28-28-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezării 1 3/4 in | AB8XJT 2ACN1 SPX-28-28-SS3 / 8-24 "1.75 "3.365 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOţel inoxidabil-7400 In.Lbs.3.125 "€2,636.88
RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-F Cuplaj în două piese Diametrul alezajului 2 In | AB8XJW 2ACN4 SPX-32-32-F3 / 8-24 "2"3.717 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-13600 In.Lbs.3.375 "€1,078.81
RULAND MANUFACTURING SPX-32-32-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezării 2 In | AB8XJZ 2ACN7 SPX-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOţel inoxidabil-8200 In.Lbs.3.375 "€3,455.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING Cuplaj SPX-4-4-SS Diametru gaură din două piese 1/4 in
€174.42 /unitate