Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: Standard , Finalizarea: Email satinat negru Aqua , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Aplicație motor: Taxa de fermă , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Manual , Faza: 1 , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.15 , Protectie termala: Manual
DESCRIERE
- Acestea au un design de pornire/funcționare a condensatorului pentru a furniza un cuplu de pornire foarte mare în condiții de sarcină maximă.
- Aceste motoare au carcase TEFC (totally enclosed fan-cooled) cu un ventilator extern montat pe arbore pentru a proteja motorul de supraîncălzire.
- Designul monofazat al acestor motoare oferă viteze de până la 1760 rpm, iar orientarea orizontală a motorului oferă confort utilizatorului.
- Cadrul lor din oțel laminat oferă rigiditate structurală, iar rulmenții cu bile lubrifiați permit mișcarea lină și pierderea prin frecare.
- Acestea includ o scurgere a condensului și un slinger pentru ax pentru îndepărtarea contaminanților lichidi din motor
Întrebări Frecvente
Care este avantajul montării rigide?
Motorul este atașat de cadrul echipamentului cu ajutorul șuruburilor și elementelor de fixare și rezistă la vibrații excesive în timpul funcționării. Acest tip de stil de montare este potrivit pentru motoarele de dimensiuni mici și oferă o aliniere precisă între motor și mecanismele din jur.
Ce este protecția termică manuală?
Protecția termică manuală presupune oprirea motorului atunci când generează căldură excesivă în timpul funcționării. Protectoarele termice vor trebui să se reseteze după ce motorul se răcește.
Care este scopul emailului satinat cu apă neagră?
Emailul Aqua satinat oferă un finisaj extrem de rezistent la uzură corpului motorului pentru o rezistență superioară la zgârieturi și la coroziune. De asemenea, rezistă la exfoliere și descuamare și durează mai mult, cu o reținere excelentă a luciului.