ALTRONIX Module de relee sensibile


Filtru
Baterii necesare: Nu , Tensiune de intrare: 12 / 24 VDC , Material: Fenolice sau Fibră de sticlă , Subcategorie: Modulul releului , Tip: Releu
StilModelÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
RBSN
1"Modul releu sensibil 12/24 VDC 15Ma DPDT2"2.75 "€24.89
B
RBSNTTL
1.1 "Releu sensibil 12/24 VDC 18Ma DPDT2.75 "1.9 "€34.30

Module de relee sensibile

Modulele de relee sensibile Altronix sunt ideale pentru operațiuni continue în manipularea aplicațiilor de comutare. Acestea au material fenolic pentru a rezista la umiditate și temperaturi ridicate sau au o construcție din fibră de sticlă, oferind izolație electrică cu rezistență chimică. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste module, care funcționează la temperaturi cuprinse între -25 grade Celsius și 55 grade Celsius și sunt disponibile în lățimi de 1.9 și 2.75 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?