MARATHON MOTORS 215TBFW7028 Motor Chore Cuplu 7-1/2 CP 60 Hz 230 | AF8FXV 26CK64 / Z115

MARATHON MOTORS 215TBFW7028 Cuplu Chore Motor 7-1 / 2 Hp 60 Hz 230

În stoc
Articol: AF8FXV Model: 215TBFW7028Crucea Ref: 26CK64 / Z115

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,679.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGen Scop Motor Farm Duty
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
finalizareaEmail satinat negru Aqua
Inrameaza-le215TZ
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă30.5
HP7.5
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax17.625 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
RPM pe placa de identificare1750
Eficiență nominală85.5%
Lungime totală21 1 / 16 "
Fază1
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului3.5 "
Protectie termalaManual
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.75
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)42.7
Codul HS8501406040

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.Inrameaza-leAmplificatori de încărcare completăLungimea axuluiVoltajHPLungime mai mică axRPM pe placa de identificarePreț
MARATHON MOTORS 182TCFW9061 Motor Chore Cuplu 2 Hp 60 Hz 115/230 | AF8FXQ 26CK60 / Z112A 182TCFW90617 / 8 "182TZ24/122 13 / 16 "115/230211.625 "1760€2,490.26
MARATHON MOTORS 213TBFW7027 Motor Chore Cuplu 5 Hp 60 Hz 230 | AF8FXU 26CK63 / Z117 213TBFW70271.125 "213TZ22.63.5 "230514.875 "1740€3,225.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 215TBFW7028 Cuplu Chore Motor 7-1 / 2 Hp 60 Hz 230
€3,679.11 /unitate