Cuplaje cu burduf, stil șurub de fixare, seria BS
RULAND MANUFACTURING
Cuplajele cu burduf cu șurub de fixare din seria Ruland Manufacturing BS au o inerție redusă, ceea ce le face potrivite pentru aplicații cu viteze de până la 10000 rpm. Aceste cuplaje conforme cu RoHS 3 și REACH au un design echilibrat pentru vibrații reduse la viteze mari. Ele testează dincolo de standardele DIN 912 12.9 pentru o capacitate maximă de cuplu și vin cu șase convoluții pentru a permite o rigiditate ridicată la torsiune. Aceste unități au burduf care se flexează în timp ce rămân rigide la sarcini de torsiune, pentru a se adapta tuturor tipurilor de dezaliniri.
Mai multe informații
Model NoBS10-2-2-A
Codul de armonizare8483608000
Clearance Dia.15mm
Min. Plictisit2279791
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)72
Cuplul22 In.Lbs.
finalizareaAnodizat negru
MaterialAluminiu
Lungime totală27.2mm
Dimensiunea șurubuluiM3 mm
StilȘurub de fixare a burdufului
ArticolCuplaj de control al mișcării
Lungime prin Bore13.6mm
Max. Dezalinierea unghiulară1.5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.008
Max. Plictisit0.125 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.004
RPM max10,000
Max. Temp. Gama (F)200 grade
Tip șurubSet de șuruburi
MărimeaBS10
Bore Dia.1/8 x 1/8 "