RULAND MANUFACTURING Păianjenii cuplării maxilarelor

Proiectat pentru utilizare cu butuci de cuplare pentru operațiuni de transfer de mișcare în aplicații de producție și prelucrare. Constructie din poliuretan pentru a rezista la sarcini mari de impact si socuri cu durabilitate sporita

Filtru

RULAND MANUFACTURING -

Păianjenii cuplați cu fălci curbate, poliuretan

Păianjenii de cuplare cu fălci curbate Ruland Manufacturing sunt proiectați pentru a amortiza șocurile și pentru a se adapta dezalinierii (unghiulare, paralele și axiale) între butucii de cuplare. Cuplajele spider se potrivesc între doi butuci de cuplare pentru o conexiune sigură. Sunt fabricate din poliuretan, nu necesită lubrifiere și pot rezista la murdărie, nisip, grăsime, ulei și umiditate. Aceste inserturi de cuplare sunt utilizate cu butuci de cuplare și pot face față cuplurilor nominale de până la 8000 RPM. Alegeți dintr-o gamă largă de păianjeni de cuplare, disponibile în opțiuni cu 4 și 6 brațe Raptor Supplies.

StilModelÎn afara Dia.CuloriDimensiunea cuplajuluiMărimeaCuplulRigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)LăţimeArticolPreț (ex. TVA)
AJD10 / 15-92Y-GalbenJC10 / MJC15-5 In.Lbs.0.2700.197 "Insert cuplaj maxilar€27.74
BJD10 / 15-98R-RoșuJC10 / MJC15-8 In.Lbs.0.1210.197 "Insert cuplaj maxilar€26.93
CJD16 / 25-85B-AlbastruJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 In.Lbs.0.1080.333 "Insert cuplaj maxilar€49.58
AJD12 / 19-92Y-GalbenJC12 / MJC19-9 In.Lbs.0.2570.25 "Insert cuplaj maxilar€33.16
DJD36 / 57-98R-RoșuJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57-410 In.Lbs.0.0030.75 "Insert cuplaj maxilar€116.09
BJD16 / 25-98R-RoșuJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-75 In.Lbs.0.0240.333 "Insert cuplaj maxilar€36.45
BJD12 / 19-98R-RoșuJC12 / MJC19-15 In.Lbs.0.1140.25 "Insert cuplaj maxilar€34.21
EJD26 / 41-92Y-GalbenJC26 / JCC26 / MJC41 / MJCC41-97 In.Lbs.0.0120.542 "Insert cuplaj maxilar€55.16
EJD36 / 57-92Y-GalbenJC36 / JCC36 / MJC57 / MJCC57-285 In.Lbs.0.0040.75 "Insert cuplaj maxilar€119.73
CJD10 / 15-85B-AlbastruJC10 / MJC15-2.4 In.Lbs.0.4500.197 "Insert cuplaj maxilar€33.99
AJD16 / 25-92Y-GalbenJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 In.Lbs.0.0670.333 "Insert cuplaj maxilar€36.16
DJD26 / 41-98R-RoșuJC26 / JCC26 / MJC41 / MJCC41-165 In.Lbs.0.0060.542 "Insert cuplaj maxilar€55.39
FJD21 / 33-98R1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Spider cuplare maxilar€40.85
AJD21 / 33-92Y1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Spider cuplare maxilar€40.26
GJD21 / 33-85B1 5 / 16 "--JC21/JCC21/JS21/JSC21/MJC33/MJCC33/MJS33/MJSC33---Spider cuplare maxilar€58.49
HJD32 / 51-98R2"--JC32/JCC32/JS32/JSC32/MJC51/MJCC51/MJS51/MJSC51---Spider cuplare maxilar€85.58
IJD32 / 51-92Y2"--JC32/JCC32/JS32/JSC32/MJC51/MJCC51/MJS51/MJSC51---Spider cuplare maxilar€90.65
RULAND MANUFACTURING -

Urethane Spider Jc12 / mjc19 Dimensiunea cuplajului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
JD12/19-85BAC9NNH€45.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?