DURHAM MANUFACTURING Dulapuri cu sertare


Filtru
Asamblate: Da , Material dulap: Oţel , Lățimea sertarului: 5.375 " , Lungime: 16.75 " , Material: Oţel
StilModelCuloarea dulapuluiAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluifinalizareaAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
016-95
---Vopsea cu pulbere lucioasă---€220.67
B
024-95
Gri11.25 "3.5 "Pulbere11.75 "26.875 "34 "€1,067.95
C
029-95
Gri17 "3.5 "Pulbere17.25 "69.125 "34 "€2,848.03
D
017-95
Gri11.25 "2.75 "Pulbere12.25 "33.75 "34.125 "€1,161.82
D
019-95
Gri11.25 "2.75 "Pulbere12.25 "48.125 "34.125 "€1,549.42
C
026-95
Gri11.25 "3.5 "Pulbere11.75 "69.125 "34 "€2,367.34
B
027-95
Gri17 "3.5 "Pulbere17.25 "26.875 "34 "€1,283.09
E
032-95
Gri17 "3.5 "Pulbere17.25 "12.875 "33.75 "€609.65
E
031-95
Gri11.25 "3.5 "Pulbere11.75 "17 "33.75 "€488.32
E
030-95
Gri11.25 "3.5 "Pulbere11.75 "12.875 "33.75 "€400.94
F
014-95
Gri11.25 "2.75 "Pulbere11.625 "17.75 "33.75 "€557.78
G
006-95
Gri11.25 "2.75 "Pulbere11.625 "21.25 "17.25 "€381.15
H
003-95
Gri11.25 "2.75 "Pulbere11.625 "7.375 "22.75 "€166.90
I
025-95
Gri11.25 "3.5 "Pulbere11.75 "48 "34 "€1,737.74
I
028-95
Gri17 "3.5 "Pulbere17.25 "48 "34 "€2,305.32
J
034-95
Gri11.25 "3.5 "Pulbere11.75 "21.125 "33.75 "€610.48
K
033-95
Gri17 "3.5 "Pulbere17.25 "17 "33.75 "€759.79
L
013-95
Gri11.25 "2.75 "Pulbere11.625 "7.375 "33.75 "€283.62
M
001-95
Gri11.25 "2.75 "Pulbere11.625 "10.875 "11.75 "€156.70
E
035-95
Gri17 "3.5 "Pulbere17.25 "21.125 "33.75 "€750.15
N
022-95
Gri11.25 "2.75 "Pulbere12.25 "62.5 "34.125 "€1,740.70
O
005-95
Gri11.25 "2.75 "Pulbere11.625 "10.875 "33.75 "€326.18
P
004-95
Gri11.25 "2.75 "Pulbere11.625 "10.875 "17.25 "€194.29
Q
002-95
Gri11.25 "2.75 "Pulbere11.625 "4"33.75 "€163.78
R
007-95
Gri11.25 "2.75 "Pulbere11.625 "14.375 "33.75 "€474.21
S
007-17-S1157
Roșu---13 "16 "35 "€469.78
T
005-17-S1157
Roșu---11.625 "10.875 "33.75 "€385.25
U
001-17-S1157
Roșu---13 "12 "12 "€164.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?