DURHAM MANUFACTURING 032-95 Dulap cu sertare, 18 sertare, adâncime 17-1/4 inch | AC3TML 2W267

DURHAM MANUFACTURING 032-95 Dulap pentru sertare, 18 sertare, adâncime 17-1 / 4 inch

În stoc
Element: AC3TML Model: 032-95Crucea Ref: 2W267

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€609.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet cu sertare
Culoarea dulapuluiGri
Cabinet MaterialOţel
Divizoare pe sertar2
Culoarea sertaruluiGri
Adâncimea sertarului17 "
Înălțimea sertarului3.5 "
Material sertarOţel
Lățimea sertarului5.375 "
finalizareaPulbere
Număr de sertare sau pubele18
Adâncimea totală17.25 "
Inălțime totală12.875 "
Lățimea totală33.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.66
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluifinalizareaAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING 001-95 Dulap cu sertare, verticală, 6 sertare, adâncime 11-5/8 inch, gri | AB4EQE 1XHJ6 001-95Gri11.25 "2.75 "Pulbere11.625 "10.875 "11.75 "€156.70
DURHAM MANUFACTURING 003-95 Dulap cu sertare, 8 sertare, adâncime 11-5/8 inch, gri | AB4EQF 1XHJ7 003-95Gri11.25 "2.75 "Pulbere11.625 "7.375 "22.75 "€166.90
DURHAM MANUFACTURING 006-95 Dulap cu sertare, 18 sertare, adâncime 11-5/8 inch, gri | AB4EQG 1XHJ8 006-95Gri11.25 "2.75 "Pulbere11.625 "21.25 "17.25 "€381.15
DURHAM MANUFACTURING 013-95 Dulap cu sertare, 12 sertare, adâncime 11-5/8 inch, gri | AB4EQH 1XHJ9 013-95Gri11.25 "2.75 "Pulbere11.625 "7.375 "33.75 "€283.62
DURHAM MANUFACTURING 014-95 Dulap cu sertare, 30 sertare, adâncime 11-5/8 inch, gri | AB4EQJ 1XHK1 014-95Gri11.25 "2.75 "Pulbere11.625 "17.75 "33.75 "€557.79
DURHAM MANUFACTURING 030-95 Dulap cu sertare, mare, 18 sertare, adâncime 11-5/8 inch | AC3TMJ 2W265 030-95Gri11.25 "3.5 "Pulbere11.75 "12.875 "33.75 "€400.93
DURHAM MANUFACTURING 031-95 Dulap cu sertare, mare, 24 sertare, adâncime 11-5/8 inch | AC3TMK 2W266 031-95Gri11.25 "3.5 "Pulbere11.75 "17 "33.75 "€488.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 032-95 Dulap pentru sertare, 18 sertare, adâncime 17-1 / 4 inch
€609.65 /unitate