Cantar de banc HUMBOLDT HB-5017, 75kg x 1g, 120V, 60Hz | CL6HDY

HUMBOLDT Cantar de banc HB-5017, 75 kg x 1 g, 120 V, 60 Hz

Articol: CL6HDY Model: HB-5017
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara Băncii

Detalii produs:

Cantar de banc, 75kg x 1g, 120V, 60Hz

Variante de produs

ProdusModelPreț
Cantar de banc HUMBOLDT HB-5016, 165 lb, 120 V, 60 Hz | CL6HDW HB-5016-
RFQ
Cantar de banc HUMBOLDT HB-5016.4F, 165 lb, 220 V, 50/60 Hz | CL6HDX HB-5016.4F-
RFQ
Cantar de banc HUMBOLDT HB-5017.4F, 75kg x 1g, 220V, 50/60Hz | CL6HDZ HB-5017.4F-
RFQ
Cantar de banc HUMBOLDT HB-5018, 150 kg x 0.01 g, 120 V, 60 Hz | CL6HEA HB-5018-
RFQ
Cantar de banc HUMBOLDT HB-5018.4F, 150 kg x 0.01 g, 220 V, 50/60 Hz | CL6HEB HB-5018.4F-
RFQ
Cantar de banc HUMBOLDT HB-5019, 150kg x 2g, 120V, 60Hz | CL6HEC HB-5019-
RFQ
Cantar de banc HUMBOLDT HB-5019.4F, 150kg x 2g, 220V, 50/60Hz | CL6HED HB-5019.4F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT Cantar de banc HB-5017, 75 kg x 1 g, 120 V, 60 Hz