RULAND MANUFACTURING Cuplaje rigide

Cuplaje rigide șlefuite cu precizie, ideale pentru alinierea precisă a arborelui în componentele transmisiei de mișcare, cum ar fi cutii de viteze, motoare și pompe. Disponibil în variante de oțel fără plumb, aluminiu, oțel inoxidabil și oțel oxid negru

Filtru

RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje pentru arbori din seria SPC

Cuplajele de arbore rigide Ruland Manufacturing sunt proiectate pentru a transfera mișcarea de rotație de la arbore la arbore în mașini industriale și echipamente grele. Aceste cuplaje conforme cu RoHS și Reach dispun de găuri șlefuite de precizie pentru a preveni introducerea cuplajului de aliniere greșită și vibrații în sistem și instalări multiple cu șuruburi pentru a preveni uzura, menținând în același timp puterea de prindere ridicată. Au o construcție din oțel/oțel inoxidabil fără plumb pentru a furniza viteze de până la 4000 rpm, în timp ce rezistă la temperaturi ridicate de până la 350 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje rigide de arbore, disponibile în diametre 1-15/16, 1.187 și 1.437.

StilModelBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
ASPC-31-31-F1-15/16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"1215 Oțel fără plumb3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,544.64
BSPC-31-31-SS1-15/16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"303 oțel inoxidabil3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€4,372.58
ASPC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 Oțel fără plumb2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€337.71
BSPC-19-19-SS1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 oțel inoxidabil2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€893.56
ASPC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"1215 Oțel fără plumb2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€446.31
BSPC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"303 oțel inoxidabil2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€1,171.91
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje rigide din 2 bucăți, seria SPX

Cuplajele rigide din 2 piese din seria Ruland Manufacturing SPX asigură alinierea corectă a componentelor pentru a preveni erorile în timpul funcționării. Designul clemei din 2 piese le permite să se înfășoare în jurul arborilor și să se blocheze prin șuruburi de fixare, prevenind în același timp deteriorarea. Acestea amortizează vibrațiile produse de componente și sunt furnizate cu o canelură pentru șuruburi de fixare. Învelișul anti-vibrații Nypatch permite așezarea uniformă a șurubului și a instalărilor repetate cu șuruburi, previne uzura și menține puterea excelentă de prindere. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje rigide din 2 piese, disponibile în variante de oțel inoxidabil, oțel oxid negru și oțel 1215 fără plumb. Valorile de cuplu variază de la 450 la 13600 inch-lb.

StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.TipMaterialRPM maxMax. CuplulÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
ASPX-4-4-F# 4-40 "1 / 4 "0.815 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-200 In.Lbs.5 / 8 "€111.80
BSPX-4-4-SS# 4-40 "1 / 4 "0.815 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOţel inoxidabil-110 In.Lbs.5 / 8 "€174.42
ASPX-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-450 In.Lbs.7 / 8 "€150.86
ASPX-6-6-F# 6-32 "3 / 8 "1.033 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-450 In.Lbs.7 / 8 "€119.25
BSPX-6-6-SS# 6-32 "3 / 8 "1.033 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOţel inoxidabil-240 In.Lbs.7 / 8 "€193.56
BSPX-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOţel inoxidabil-240 In.Lbs.7 / 8 "€227.05
ASPX-8-6-F# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-950 In.Lbs.1.125 "€169.18
BSPX-8-6-SS# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOţel inoxidabil-540 In.Lbs.1.125 "€254.69
BSPX-8-8-SS# 8-32 "1 / 2 "1.328 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOţel inoxidabil-540 In.Lbs.1.125 "€224.28
ASPX-8-8-F# 8-32 "1 / 2 "1.328 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-950 In.Lbs.1.125 "€143.23
BSPX-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOţel inoxidabil-950 In.Lbs.1 5 / 16 "€313.34
ASPX-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-1600 In.Lbs.1 5 / 16 "€183.40
BSPX-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOţel inoxidabil-950 In.Lbs.1 5 / 16 "€327.82
ASPX-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-1600 In.Lbs.1 5 / 16 "€165.63
ASPX-16-16-F1 / 4-28 "1"2.049 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-4000 In.Lbs.1.75 "€189.07
ASPX-12-8-F1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-3200 In.Lbs.1.5 "€188.73
ASPX-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-3600 In.Lbs.1.625 "€208.33
ASPX-18-18-F1 / 4-28 "1.125 "2.182 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-4400 In.Lbs.1.875 "€275.33
BSPX-16-8-SS1 / 4-28 "1 x 1/2 "2.049 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOţel inoxidabil-2500 In.Lbs.1.75 "€532.36
BSPX-14-10-SS1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOţel inoxidabil-2300 In.Lbs.1.625 "€494.80
ASPX-20-16-F1 / 4-28 "1-1 / 4 x 1 "2.286 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-5000 In.Lbs.2-1/16 "€344.37
ASPX-14-10-F1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-3600 In.Lbs.1.625 "€243.36
BSPX-20-16-SS1 / 4-28 "1-1 / 4 x 1 "2.286 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOţel inoxidabil-3200 In.Lbs.2-1/16 "€708.32
ASPX-20-20-F1 / 4-28 "1.25 "2.286 "Tip clemă din două piese, fără canelurăOțel cu oxid negru-5000 In.Lbs.2-1/16 "€298.27
CSPX-19-16-F1 / 4-28 "1-3 / 16 "x 1"2.242 "Tip clemă din două piese1215 Oțel fără plumb40004000 In.Lbs.2-1/16 "€409.47
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje rigide din seria SCC

StilModelBore Dia.Lățimea cheiiMaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
ASCC-16-16-SS1"1 / 4 "303 oțel inoxidabil1.75 "3"5 / 16-18 "€325.79
ASCC-24-24-SS1.5 "3 / 8 "303 oțel inoxidabil2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€624.15
ASCC-20-20-SS1.25 "1 / 4 "303 oțel inoxidabil2-1/16 "3.25 "3 / 8-16 "€552.68
ASCC-28-28-SS1.75 "3 / 8 "303 oțel inoxidabil3.125 "4.5 "1 / 2-13 "€1,720.51
BSCC-28-28-F1.75 "3 / 8 "1215 Oțel fără plumb3.125 "4.5 "1 / 2-13 "€721.17
ASCC-18-18-SS1.125 "1 / 4 "303 oțel inoxidabil1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€470.93
ASCC-22-22-SS1.375 "5 / 16 "303 oțel inoxidabil2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€633.31
ASCC-8-8-SS1 / 2 "1 / 8 "303 oțel inoxidabil1.125 "1.75 "1 / 4-20 "€166.96
ASCC-32-32-SS2"1 / 2 "303 oțel inoxidabil3.375 "4.875 "1 / 2-13 "€2,083.54
BSCC-32-32-F2"1 / 2 "1215 Oțel fără plumb3.375 "4.875 "1 / 2-13 "€812.36
ASCC-12-12-SS3 / 4 "3 / 16 "303 oțel inoxidabil1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€257.09
ASCC-6-6-SS3 / 8 "3 / 32 "303 oțel inoxidabil7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€146.06
BSCC-6-6-F3 / 8 "3 / 32 "1215 Oțel fără plumb7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€83.96
ASCC-10-10-SS5 / 8 "3 / 16 "303 oțel inoxidabil1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€243.30
ASCC-14-14-SS7 / 8 "3 / 16 "303 oțel inoxidabil1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€347.86
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje rigide de arbore seria MSSC

StilModelBore Dia.Lățimea cheiiMaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
AMSCC-8-8-F8mm2mm1215 Oțel fără plumb24mm35mmM4 mm€85.22
BMSCC-8-8-SS8mm2mm303 oțel inoxidabil24mm35mmM4 mm€163.21
AMSCC-10-10-F10mm3mm1215 Oțel fără plumb29mm45mmM5 mm€107.63
BMSCC-10-10-SS10mm3mm303 oțel inoxidabil29mm45mmM5 mm€203.41
AMSCC-12-12-F12mm4mm1215 Oțel fără plumb29mm45mmM6 mm€106.48
BMSCC-12-12-SS12mm4mm303 oțel inoxidabil29mm45mmM6 mm€203.41
AMSCC-14-14-F14mm5mm1215 Oțel fără plumb34mm50mmM6 mm€110.85
BMSCC-14-14-SS14mm5mm303 oțel inoxidabil34mm50mmM6 mm€278.67
BMSCC-16-16-SS16mm5mm303 oțel inoxidabil34mm50mmM6 mm€251.13
AMSCC-16-16-F16mm5mm1215 Oțel fără plumb34mm50mmM6 mm€124.27
BMSCC-20-20-SS20mm6mm303 oțel inoxidabil42mm65mmM6 mm€362.28
AMSCC-20-20-F20mm6mm1215 Oțel fără plumb42mm65mmM6 mm€155.51
AMSCC-25-25-F25mm8mm1215 Oțel fără plumb45mm75mmM8 mm€168.31
BMSCC-25-25-SS25mm8mm303 oțel inoxidabil45mm75mmM8 mm€424.79
AMSCC-30-30-F30mm8mm1215 Oțel fără plumb53mm83mmM8 mm€220.18
BMSCC-30-30-SS30mm8mm303 oțel inoxidabil53mm83mmM8 mm€559.61
AMSCC-35-35-F35mm10mm1215 Oțel fără plumb67mm95mmM8 mm€316.82
BMSCC-35-35-SS35mm10mm303 oțel inoxidabil67mm95mmM8 mm€695.77
BMSCC-40-40-SS40mm12mm303 oțel inoxidabil77mm108mmM10 mm€1,815.48
AMSCC-40-40-F40mm12mm1215 Oțel fără plumb77mm108mmM10 mm€772.34
AMSCC-50-50-F50mm14mm1215 Oțel fără plumb85mm124mmM10 mm€936.79
BMSCC-50-50-SS50mm14mm303 oțel inoxidabil85mm124mmM10 mm€2,181.92
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje rigide ale arborelui

Cuplajele de arbore rigide Ruland Manufacturing sunt proiectate pentru conexiunile arbore la arbore în aplicațiile servo. Au găuri șlefuite cu precizie pentru a preveni introducerea cuplajului de dezaliniere și vibrații în sistem și mai multe instalații cu șuruburi pentru a preveni uzura, menținând în același timp puterea de reținere ridicată. Modelele selectate au finisaj cu oxid negru, construcție din oțel 1215 fără plumb pentru a preveni uzura împotriva substanțelor chimice și fluidelor abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje de arbore certificate ISO, disponibile în diametre ale alezajului de 1-15/16, 1.187 și 1.437 inch.

StilModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiTipPreț (ex. TVA)
ASPX-31-31-SS1-15/16 "3.657 "303 oțel inoxidabil3.375 "4.875 "3 / 8-24 "Tip clemă din două piese€3,930.56
BSPX-31-31-F1-15/16 "3.657 "1215 Oțel fără plumb3.375 "4.875 "3 / 8-24 "Tip clemă din două piese€1,488.44
ASPX-19-19-SS1.187 "2.242 "303 oțel inoxidabil2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "Tip clemă din două piese€742.72
BSPX-19-19-F1.187 "2.242 "1215 Oțel fără plumb2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "Tip clemă din două piese€292.63
BSPX-23-23-F1.437 "2.84 "1215 Oțel fără plumb2.625 "3.875 "5 / 16-24 "Tip clemă din două piese€429.03
ASPX-23-23-SS1.437 "2.84 "303 oțel inoxidabil2.625 "3.875 "5 / 16-24 "Tip clemă din două piese€1,029.95
CMSCX-6-6-F6mm-1215 Oțel fără plumb18mm30mmM4 mmSetați tipul șurubului€63.08
DMSCX-6-6-SS6mm-303 oțel inoxidabil18mm30mmM4 mmSetați tipul șurubului€116.27
CMSCX-8-8-F8mm-1215 Oțel fără plumb24mm35mmM4 mmSetați tipul șurubului€76.75
DMSCX-8-8-SS8mm-303 oțel inoxidabil24mm35mmM4 mmSetați tipul șurubului€126.40
CMSCX-10-10-F10mm-1215 Oțel fără plumb29mm45mmM5Setați tipul șurubului€81.77
DMSCX-10-10-SS10mm-303 oțel inoxidabil29mm45mmM5 mmSetați tipul șurubului€156.53
CMSCX-12-12-F12mm-1215 Oțel fără plumb29mm45mmM6 mmSetați tipul șurubului€81.77
DMSCX-12-12-SS12mm-303 oțel inoxidabil29mm45mmM6 mmSetați tipul șurubului€156.53
DMSCX-14-14-SS14mm-303 oțel inoxidabil34mm50mmM6 mmSetați tipul șurubului€215.84
CMSCX-14-14-F14mm-1215 Oțel fără plumb34mm50mmM6 mmSetați tipul șurubului€100.69
CMSCX-16-16-F16mm-1215 Oțel fără plumb34mm50mmM6 mmSetați tipul șurubului€100.69
DMSCX-16-16-SS16mm-303 oțel inoxidabil34mm50mmM6 mmSetați tipul șurubului€192.78
DMSCX-20-20-SS20mm-303 oțel inoxidabil42mm65mmM6 mmSetați tipul șurubului€295.14
CMSCX-20-20-F20mm-1215 Oțel fără plumb42mm65mmM6 mmSetați tipul șurubului€123.65
DMSCX-25-25-SS25mm-303 oțel inoxidabil45mm75mmM8 mmSetați tipul șurubului€326.49
CMSCX-25-25-F25mm-1215 Oțel fără plumb45mm75mmM8 mmSetați tipul șurubului€135.66
DMSCX-30-30-SS30mm-303 oțel inoxidabil53mm83mmM8 mmSetați tipul șurubului€426.98
CMSCX-30-30-F30mm-1215 Oțel fără plumb53mm83mmM8 mmSetați tipul șurubului€175.31
DMSCX-35-35-SS35mm-303 oțel inoxidabil67mm95mmM8 mmSetați tipul șurubului€558.35
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaj din seria MCLX, dintr-o singură bucată

Cuplajele dintr-o singură bucată din seria Ruland Manufacturing MCLX sunt echipate cu găuri șlefuite cu precizie pentru a se asigura că sunt coliniare și nu lasă alinierea greșită sau vibrațiile în sistem. Aceste cuplaje vin cu un strat anti-vibrații patentat Nypatch pe piesele de feronerie pentru așezarea uniformă a șurubului, instalări repetate ale șuruburilor, prevenirea uzării și menținerea unei puteri superioare de prindere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje disponibile în opțiuni de 4, 5, 8, 10, 25 și 50 mm.

StilModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
AMCLX-3-3-SS3mm15.00mm303 oțel inoxidabil20 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€142.23
BMCLX-3-3-A3mm15.00mm2024 Aluminiu60 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€82.11
CMCLX-3-3-F3mm15.00mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb60 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€80.71
CMCLX-4-4-F4mm15.00mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb60 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€80.71
BMCLX-4-4-A4mm15.00mm2024 Aluminiu60 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€82.11
AMCLX-4-4-SS4mm15.00mm303 oțel inoxidabil20 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€145.46
AMCLX-5-5-SS5mm15.00mm303 oțel inoxidabil20 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€138.48
BMCLX-5-5-A5mm15.00mm2024 Aluminiu60 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€80.45
CMCLX-5-5-F5mm15.00mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb60 In.Lbs.15mm22mmM2 mm€69.32
CMCLX-6-6-F6mm21.50mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb180 In.Lbs.18mm30mmM3 mm€79.44
BMCLX-6-6-A6mm21.50mm2024 Aluminiu180 In.Lbs.18mm30mmM3 mm€80.45
AMCLX-6-6-SS6mm21.50mm303 oțel inoxidabil140 In.Lbs.18mm30mmM3 mm€145.46
AMCLX-8-8-SS8mm27.10mm303 oțel inoxidabil210 In.Lbs.24mm35mmM3 mm€136.17
BMCLX-8-8-A8mm27.10mm2024 Aluminiu275 In.Lbs.24mm35mmM3 mm€95.61
CMCLX-8-8-F8mm27.10mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb275 In.Lbs.24mm35mmM3 mm€91.09
AMCLX-10-10-SS10mm33.00mm303 oțel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€194.18
BMCLX-10-10-A10mm33.00mm2024 Aluminiu950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€108.39
CMCLX-10-10-F10mm33.00mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€98.27
CMCLX-12-12-F12mm33.00mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€99.62
AMCLX-12-12-SS12mm33.00mm303 oțel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€190.38
BMCLX-12-12-A12mm33.00mm2024 Aluminiu950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€119.95
CMCLX-14-14-F14mm39.40mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€118.49
AMCLX-14-14-SS14mm39.40mm303 oțel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€227.93
AMCLX-15-15-SS15mm39.40mm303 oțel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€230.55
CMCLX-15-15-F15mm39.40mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€116.50
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje rigide pentru arbori din 2 bucăți, seria SPC

Cuplajele rigide ale arborelui Ruland Manufacturing din seria SPC asigură alinierea corectă a componentelor pentru a preveni erorile în timpul funcționării. Designul clemei din 2 piese le permite să fie înfășurate în jurul arborilor și blocate în poziție prin șuruburi de fixare, prevenind deteriorarea arborelui. Acestea amortizează vibrațiile produse de componente în timpul funcționării și sunt furnizate cu o canelură pentru șuruburi de fixare. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje rigide din 2 piese, disponibile în variante de oțel inoxidabil, oțel oxid negru și oțel 1215 fără plumb. Valorile de cuplu variază de la 450 la 13600 inch-lb.

StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
ASPC-6-6-F# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Oțel cu oxid negru450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€147.25
BSPC-6-6-SS# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Oţel inoxidabil240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€235.77
ASPC-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Oțel cu oxid negru450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€291.50
BSPC-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Oţel inoxidabil240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€389.03
ASPC-8-8-F# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Oțel cu oxid negru950 In.Lbs.1.125 "1.75 "€178.00
ASPC-8-6-F# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "1/8 x 3/32 "Oțel cu oxid negru950 In.Lbs.1.125 "1.75 "€227.31
BSPC-8-8-SS# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Oţel inoxidabil540 In.Lbs.1.125 "1.75 "€235.55
BSPC-8-6-SS# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "1/8 x 3/32 "Oţel inoxidabil540 In.Lbs.1.125 "1.75 "€353.64
BSPC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Oţel inoxidabil950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€354.56
ASPC-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Oțel cu oxid negru1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€290.69
ASPC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Oțel cu oxid negru1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€189.56
BSPC-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Oţel inoxidabil950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€423.19
ASPC-20-20-F1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Oțel cu oxid negru5000 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "€338.30
ASPC-16-12-F1 / 4-28 "1 x 3/4 "2.049 "1/4 x 3/16 "Oțel cu oxid negru4000 In.Lbs.1.75 "3"€332.49
ASPC-18-16-F1 / 4-28 "1-1 / 8 x 1 "2.182 "1/4 x 1/4 "Oțel cu oxid negru4400 In.Lbs.1.875 "3.125 "€408.35
BSPC-16-8-SS1 / 4-28 "1 x 1/2 "2.049 "1/4 x 1/8 "Oţel inoxidabil2500 In.Lbs.1.75 "3"€665.92
ASPC-14-10-F1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "3/16 x 3/16 "Oțel cu oxid negru3600 In.Lbs.1.625 "2.5 "€354.06
BSPC-12-8-SS1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "3/16 x 1/8 "Oţel inoxidabil2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€504.99
BSPC-12-12-SS1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Oţel inoxidabil2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€396.57
CSPC-19-16-SS1 / 4-28 "1-3 / 16 "x 1"2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 oțel inoxidabil1200 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "€1,090.76
ASPC-12-8-F1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "3/16 x 1/8 "Oțel cu oxid negru3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€282.56
BSPC-14-10-SS1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "3/16 x 3/16 "Oţel inoxidabil2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "€583.78
BSPC-18-16-SS1 / 4-28 "1-1 / 8 x 1 "2.182 "1/4 x 1/4 "Oţel inoxidabil2800 In.Lbs.1.875 "3.125 "€824.73
BSPC-16-16-SS1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Oţel inoxidabil2500 In.Lbs.1.75 "3"€528.54
ASPC-12-12-F1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Oțel cu oxid negru3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€200.21
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaj din două piese din seria MSPX

Cuplajele din două piese din seria Ruland Manufacturing MSPX oferă un avantaj suplimentar de a fi întreținute la locul lor, fără a necesita niciun fel de hardware. Acestea au un design echilibrat, cu alezaje și canale de cheie. Învelișul anti-vibrații Nypatch brevetat de pe aceste cuplaje permite instalările repetate, scutește șuruburile de slăbirea în timpul funcționării și oferă compatibilitatea materială diferită necesară în cuplajele din oțel inoxidabil pentru a reduce uzura.

StilModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
AMSPX-6-6-F6mm21.50mmOțel cu oxid negru180 In.Lbs.18mm30mmM3 mm€133.04
BMSPX-6-6-SS6mm21.50mmOţel inoxidabil140 In.Lbs.18mm30mmM3 mm€204.65
AMSPX-8-8-F8mm27.10mmOțel cu oxid negru275 In.Lbs.24mm35mmM3 mm€154.83
BMSPX-8-8-SS8mm27.10mmOţel inoxidabil210 In.Lbs.24mm35mmM3 mm€225.32
AMSPX-10-10-F10mm33.00mmOțel cu oxid negru950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€166.47
BMSPX-10-10-SS10mm33.00mmOţel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€273.95
BMSPX-12-12-SS12mm33.00mmOţel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€273.95
AMSPX-12-12-F12mm33.00mmOțel cu oxid negru950 In.Lbs.29mm45mmM4 mm€144.28
AMSPX-14-14-F14mm39.40mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€198.72
BMSPX-14-14-SS14mm39.40mmOţel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€356.71
BMSPX-15-15-SS15mm39.40mmOţel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€356.71
AMSPX-15-15-F15mm39.40mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€198.72
AMSPX-16-16-F16mm39.40mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€176.04
BMSPX-16-16-SS16mm39.40mmOţel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mmM5 mm€307.64
BMSPX-20-20-SS20mm48.90mmOţel inoxidabil2600 In.Lbs.42mm65mmM6 mm€476.50
AMSPX-20-20-F20mm48.90mmOțel cu oxid negru3200 In.Lbs.42mm65mmM6 mm€191.02
AMSPX-25-25-F25mm51.50mmOțel cu oxid negru3450 In.Lbs.45mm75mmM6 mm€260.77
BMSPX-25-25-SS25mm51.50mmOţel inoxidabil2900 In.Lbs.45mm75mmM6 mm€525.30
AMSPX-30-30-F30mm58.70mmOțel cu oxid negru4250 In.Lbs.53mm83mmM6 mm€317.51
BMSPX-30-30-SS30mm58.70mmOţel inoxidabil3600 In.Lbs.53mm83mmM6 mm€777.72
AMSPX-35-35-F35mm74.70mmOțel cu oxid negru9800 In.Lbs.67mm95mmM8 mm€362.85
BMSPX-35-35-SS35mm74.70mmOţel inoxidabil7800 In.Lbs.67mm95mmM8 mm€1,141.40
BMSPX-40-40-SS40mm84.00mmOţel inoxidabil9400 In.Lbs.77mm108mmM8 mm€2,795.31
AMSPX-40-40-F40mm84.00mmOțel cu oxid negru11800 In.Lbs.77mm108mmM8 mm€978.55
AMSPX-50-50-F50mm94.20mmOțel cu oxid negru13500 In.Lbs.85mm124mmM10 mm€1,183.42
RULAND MANUFACTURING -

Șuruburi de fixare pentru cuplare seria SCC, 4000 rpm

Șuruburile de fixare de cuplare din seria SCC Ruland Manufacturing sunt proiectate pentru arbori moi și pre-găuriți în aplicații în care alinierea este critică. Acestea au o construcție din oțel cu finisaj oxid negru pentru rigiditate structurală și finisaj lucios, sporind în același timp puterea de reținere și rezistență la coroziune. Aceste șuruburi sunt integrate cu găuri șlefuite de precizie pentru coliniaritate, amortizare a vibrațiilor și prevenirea alinierii greșite și au o viteză maximă de 4000 rpm. Aceste șuruburi de fixare de cuplare sunt disponibile cu valori nominale de cuplu cuprinse între 240 și 1600 inch-lb.

StilModelBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
ASCC-16-16-F1"1.75 "1 / 4 "750 In.Lbs.1.75 "3"5 / 16-18 "€128.30
ASCC-24-24-F1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 In.Lbs.2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€245.03
ASCC-20-20-F1.25 "2.063 "1 / 4 "1350 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "3 / 8-16 "€180.08
ASCC-18-18-F1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 In.Lbs.1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€158.48
ASCC-22-22-F1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 In.Lbs.2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€216.37
ASCC-8-8-F1 / 2 "1.125 "1 / 8 "240 In.Lbs.1.125 "1.75 "1 / 4-20 "€81.47
ASCC-12-12-F3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 In.Lbs.1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€127.94
ASCC-10-10-F5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 In.Lbs.1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€105.72
ASCC-14-14-F7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 In.Lbs.1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€124.16
RULAND MANUFACTURING -

Seria CLC, cuplaje rigide de arbore

Cuplajele de arbore rigide Ruland Manufacturing asigură conexiuni arbore la arbore în aplicațiile servo. Acestea dispun de găuri șlefuite de precizie pentru a se asigura că cuplajele sunt coliniare la instalare pentru a preveni dezalinierea și vibrațiile nedorite în sistem și șuruburi forjate pentru a preveni uzura, oferind în același timp o putere mare de prindere. Au o construcție din oțel 303 SS / 1215 fără plumb pentru a rezista la temperaturi într-un interval de -40 până la 350 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplari de arbore, disponibile în diametre ale alezajului de 1-15/16, 1.187 și 1.437 inch.

StilModelBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
ACLC-31-31-SS1-15/16 "3.657 "1 / 2 "303 oțel inoxidabil3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€3,281.97
BCLC-31-31-F1-15/16 "3.657 "1 / 2 "1215 Oțel fără plumb3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,295.07
ACLC-19-19-SS1.187 "2.242 "1 / 4 "303 oțel inoxidabil2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€621.16
BCLC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "1215 Oțel fără plumb2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€228.36
BCLC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 Oțel fără plumb2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€336.09
ACLC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "303 oțel inoxidabil2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€824.25
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje din seria CLX

Cuplajele de arbore rigide Ruland Manufacturing sunt potrivite pentru transferul mișcării de rotație de la arbore la arbore în sistemele servo de precizie. Au șuruburi forjate pentru a oferi o putere mare de prindere și găuri șlefuite de precizie pentru a se asigura că cuplajele sunt coliniare la instalare pentru a preveni dezalinierea și vibrațiile nedorite în sistem. Acestea au o construcție din aluminiu / 303 SS / 1215 din oțel fără plumb și feronerie acoperită cu Nypatch anti-vibrații pentru a permite o așezare uniformă a șuruburilor, prevenind în același timp uzura. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje de arbore, disponibile în diametre ale alezajului de 5/16, 5/8, 1.187, 1.437 și 1-15/16 inch.

StilModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
ACLX-31-31-F1-15/16 "3.657 "1215 Oțel fără plumb3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,097.66
BCLX-31-31-SS1-15/16 "3.657 "303 oțel inoxidabil3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,850.48
BCLX-19-19-SS1.187 "2.242 "303 oțel inoxidabil2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€554.37
ACLX-19-19-F1.187 "2.242 "1215 Oțel fără plumb2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€203.15
BCLX-23-23-SS1.437 "2.84 "303 oțel inoxidabil2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€680.29
ACLX-23-23-F1.437 "2.84 "1215 Oțel fără plumb2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€247.94
CCLX-10-10-A5 / 8 "1.514 "2024 Aluminiu1 5 / 16 "2"# 10-32 "€126.30
CCLX-5-5-A5 / 16 "0.815 "2024 Aluminiu5 / 8 "1"# 4-40 "€82.30
BCLX-5-5-SS5 / 16 "0.815 "303 oțel inoxidabil5 / 8 "1"# 4-40 "€132.02
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaj din două piese din seria MSPC

Cuplajele din două piese din seria Ruland Manufacturing MSPC oferă un avantaj suplimentar de a fi întreținute la locul lor, fără a necesita piese hardware. Aceste cuplaje au un design echilibrat, cu alezaje și canale de cheie și un strat anti-vibrații Nypatch patentat, care permite instalări repetate. Învelișul scutește și mai mult șuruburile de slăbirea în timpul funcționării și oferă compatibilitatea materială diferită necesară în cuplajele din oțel inoxidabil pentru a reduce uzura. Sunt disponibile în opțiuni de lățime de 3, 4, 5, 6, 8, 12 și 14 mm.

StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
AMSPC-8-8-SSM3 mm8mm27.10mm2mmOţel inoxidabil380 In.Lbs.24mm35mm€271.05
BMSPC-8-8-FM3 mm8mm27.10mm2mmOțel cu oxid negru450 In.Lbs.24mm35mm€191.11
BMSPC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmOțel cu oxid negru950 In.Lbs.29mm45mm€193.72
BMSPC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmOțel cu oxid negru950 In.Lbs.29mm45mm€207.28
AMSPC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mmOţel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mm€317.74
AMSPC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mmOţel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mm€323.20
BMSPC-16-16-FM5 mm16mm39.40mm5mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mm€243.49
AMSPC-16-16-SSM5 mm16mm39.40mm5mmOţel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mm€429.59
BMSPC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mm€222.50
AMSPC-15-15-SSM5 mm15mm39.40mm5mmOţel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mm€429.02
BMSPC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmOțel cu oxid negru1750 In.Lbs.34mm50mm€243.49
AMSPC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mmOţel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mm€429.59
AMSPC-30-30-SSM6 mm30mm58.70mm8mmOţel inoxidabil3600 In.Lbs.53mm83mm€928.45
AMSPC-25-25-SSM6 mm25mm51.50mm8mmOţel inoxidabil2900 In.Lbs.45mm75mm€557.75
AMSPC-20-20-SSM6 mm20mm48.90mm6mmOţel inoxidabil2600 In.Lbs.42mm65mm€591.35
BMSPC-20-20-FM6 mm20mm48.90mm6mmOțel cu oxid negru3200 In.Lbs.42mm65mm€290.10
BMSPC-25-25-FM6 mm25mm51.50mm8mmOțel cu oxid negru3450 In.Lbs.45mm75mm€270.24
BMSPC-30-30-FM6 mm30mm58.70mm8mmOțel cu oxid negru4250 In.Lbs.53mm83mm€434.26
AMSPC-40-40-SSM8 mm40mm84.00mm12mmOţel inoxidabil9400 In.Lbs.77mm108mm€2,839.96
BMSPC-40-40-FM8 mm40mm84.00mm12mmOțel cu oxid negru11800 In.Lbs.77mm108mm€1,178.87
AMSPC-35-35-SSM8 mm35mm74.70mm10mmOţel inoxidabil7800 In.Lbs.67mm95mm€1,305.77
BMSPC-35-35-FM8 mm35mm74.70mm10mmOțel cu oxid negru9800 In.Lbs.67mm95mm€520.79
AMSPC-50-50-SSM10 mm50mm94.20mm14mmOţel inoxidabil10500 In.Lbs.85mm124mm€4,334.80
BMSPC-50-50-FM10 mm50mm94.20mm14mmOțel cu oxid negru13500 In.Lbs.85mm124mm€1,463.66
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje rigide din seria CLX, dintr-o singură bucată

Cuplajele rigide dintr-o singură bucată din seria Ruland Manufacturing CLX conectează doi arbori fără a provoca daune și oferă o prindere puternică. Sunt acoperite cu Nypatch pentru a facilita instalarea și îndepărtarea ușoară, prevenind în același timp slăbirea șuruburilor și reducând uzura dintre suprafețele metalice. Sunt șlefuite pentru o aliniere perfectă, făcându-le cruciale pentru sistemele servo de precizie pentru o transmisie îmbunătățită a cuplului. Aceste cuplaje au o construcție din oțel oxid negru 1215 fără plumb / 303 oțel inoxidabil / 1215 oțel fără plumb / aluminiu 2024 pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Au o viteza maxima de rotatie de 4000 RPM.

StilModelTipBore Dia.Clearance Dia.MaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
ACLX-23-16-FTip clemă dintr-o bucată1-7 / 16 "x 1"2.84 "1215 Oțel fără plumb-2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€359.89
BCLX-23-16-SSTip clemă dintr-o bucată1-7 / 16 "x 1"2.84 "303 oțel inoxidabil-2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€733.54
BCLX-19-16-SSTip clemă dintr-o bucată1-3 / 16 "x 1"2.242 "303 oțel inoxidabil-2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€575.62
ACLX-19-16-FTip clemă dintr-o bucată1-3 / 16 "x 1"2.242 "1215 Oțel fără plumb-2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€274.86
CCLX-5-5-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură5 / 16 "1.033 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "# 6-32 "€77.06
DCLX-12-12-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură3 / 4 "1.842 "303 oțel inoxidabil2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€258.69
DCLX-24-24-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură1.5 "2.886 "303 oțel inoxidabil4000 In.Lbs.2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€681.73
CCLX-24-24-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură1.5 "2.886 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb6800 In.Lbs.2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€248.14
CCLX-28-28-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură1.75 "3.365 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb12500 In.Lbs.3.125 "4.5 "5 / 16-24 "€802.21
DCLX-14-10-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură7/8 x 5/8 "1.932 "303 oțel inoxidabil2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "1 / 4-28 "€355.09
DCLX-14-14-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură7 / 8 "1.932 "303 oțel inoxidabil2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "1 / 4-28 "€327.41
DCLX-16-12-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură1 x 3/4 "2.049 "303 oțel inoxidabil2500 In.Lbs.1.75 "3"1 / 4-28 "€407.23
CCLX-16-16-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură1"2.049 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb4000 In.Lbs.1.75 "3"1 / 4-28 "€130.37
CCLX-20-16-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură1-1 / 4 x 1 "2.286 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb5000 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€203.34
DCLX-20-16-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură1-1 / 4 x 1 "2.286 "303 oțel inoxidabil3200 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€565.83
CCLX-22-22-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură1.375 "2.772 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb6600 In.Lbs.2.5 "3.625 "5 / 16-24 "€247.76
DCLX-24-16-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură1-1 / 2 x 1 "2.886 "303 oțel inoxidabil4000 In.Lbs.2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€732.71
DCLX-28-28-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură1.75 "3.365 "303 oțel inoxidabil7400 In.Lbs.3.125 "4.5 "5 / 16-24 "€2,144.91
DCLX-2-2-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură1 / 8 "0.578 "303 oțel inoxidabil20 In.Lbs.1 / 2 "13 / 16 "# 2-56 "€127.34
ECLX-4-3-ATip clemă dintr-o bucată, fără canelură1/4 x 3/16 "0.815 "2024 Aluminiu200 In.Lbs.5 / 8 "1"# 4-40 "€74.85
CCLX-10-10-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură5 / 8 "1.514 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€99.31
DCLX-6-6-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură3 / 8 "1.033 "303 oțel inoxidabil240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "# 6-32 "€112.14
DCLX-4-4-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură1 / 4 "0.815 "303 oțel inoxidabil110 In.Lbs.5 / 8 "1"# 4-40 "€102.29
CCLX-4-4-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură1 / 4 "0.815 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb200 In.Lbs.5 / 8 "1"# 4-40 "€62.51
ECLX-4-4-ATip clemă dintr-o bucată, fără canelură1 / 4 "0.815 "2024 Aluminiu200 In.Lbs.5 / 8 "1"# 4-40 "€67.00
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje seria CLC, dintr-o bucată

Cuplajele dintr-o bucată din seria Ruland Manufacturing CLC sunt potrivite pentru aplicațiile în care este necesară prevenirea jocului și alinierea este critică. Aceste cuplaje se înfășoară în jurul arborilor tari și moi fără a se deteriora și dispun de un strat anti-vibrații brevetat Nypatch pentru instalări repetate de șuruburi, așezarea uniformă a șuruburilor și menținerea puterii de prindere ridicate. Acestea oferă valori de cuplu cuprinse între 240 și 12500 inch-lb și sunt disponibile în diametre de joc cuprinse între 1.033 și 3.717 inci.

StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
ACLC-6-6-F# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€102.50
BCLC-6-6-SS# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "303 oțel inoxidabil240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€164.21
ACLC-8-8-F# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb950 In.Lbs.1.125 "1.75 "€106.17
BCLC-8-8-SS# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "303 oțel inoxidabil540 In.Lbs.1.125 "1.75 "€198.15
BCLC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "303 oțel inoxidabil950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€260.33
ACLC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€129.04
ACLC-20-20-F1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb5000 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "€206.06
BCLC-20-20-SS1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "303 oțel inoxidabil3200 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "€570.61
BCLC-18-18-SS1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "303 oțel inoxidabil2800 In.Lbs.1.875 "3.125 "€584.84
ACLC-18-18-F1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb4400 In.Lbs.1.875 "3.125 "€206.08
ACLC-12-12-F1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€148.03
BCLC-16-16-SS1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "303 oțel inoxidabil2500 In.Lbs.1.75 "3"€387.31
ACLC-16-16-F1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb4000 In.Lbs.1.75 "3"€166.04
BCLC-14-14-SS1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "303 oțel inoxidabil2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "€381.82
ACLC-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb3600 In.Lbs.1.625 "2.5 "€169.45
BCLC-12-12-SS1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "303 oțel inoxidabil2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€320.34
ACLC-32-32-F3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb13600 In.Lbs.3.375 "4.875 "€1,132.97
BCLC-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "303 oțel inoxidabil8200 In.Lbs.3.375 "4.875 "€2,400.36
BCLC-24-24-SS5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "303 oțel inoxidabil4000 In.Lbs.2.625 "3.875 "€829.64
ACLC-24-24-F5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb6800 In.Lbs.2.625 "3.875 "€277.56
ACLC-22-22-F5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb6600 In.Lbs.2.5 "3.625 "€291.42
BCLC-28-28-SS5 / 16-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "303 oțel inoxidabil7400 In.Lbs.3.125 "4.5 "€2,279.75
BCLC-22-22-SS5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "303 oțel inoxidabil3800 In.Lbs.2.5 "3.625 "€784.74
ACLC-28-28-F5 / 16-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb12500 In.Lbs.3.125 "4.5 "€957.43
RULAND MANUFACTURING -

Setează cuplaje rigide cu șurub

Cuplajele de arbore rigide Ruland Manufacturing sunt proiectate pentru a transfera mișcarea de rotație de la arbore la arbore în sistemele servo de precizie. Aceste cuplaje de arbore, conforme cu RoHS, dispun de găuri șlefuite de precizie pentru a preveni introducerea cuplajului de aliniere și vibrații în sistem și construcție din oțel fără plumb/SS pentru a rezista până la 4000 rpm și temperaturi ridicate de până la 350 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje rigide de arbore, disponibile pentru diametre ale alezajului de 3/8 - 2 inch.

StilModelBore Dia.MaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
ASCX-16-16-F1"1215 Oțel fără plumb1.75 "3"5 / 16-18 "€115.95
BSCX-16-16-SS1"303 oțel inoxidabil1.75 "3"5 / 16-18 "€259.36
BSCX-24-24-SS1.5 "303 oțel inoxidabil2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€565.48
ASCX-24-24-F1.5 "1215 Oțel fără plumb2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€203.66
ASCX-20-20-F1.25 "1215 Oțel fără plumb2-1/16 "3.25 "3 / 8-16 "€141.31
BSCX-20-20-SS1.25 "303 oțel inoxidabil2-1/16 "3.25 "3 / 8-16 "€416.34
BSCX-28-28-SS1.75 "303 oțel inoxidabil3.125 "4.5 "1 / 2-13 "€1,444.19
ASCX-28-28-F1.75 "1215 Oțel fără plumb3.125 "4.5 "1 / 2-13 "€518.43
BSCX-18-18-SS1.125 "303 oțel inoxidabil1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€359.33
ASCX-18-18-F1.125 "1215 Oțel fără plumb1.875 "3.125 "3 / 8-16 "€116.33
ASCX-22-22-F1.375 "1215 Oțel fără plumb2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€189.34
BSCX-22-22-SS1.375 "303 oțel inoxidabil2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€541.22
BSCX-8-8-SS1 / 2 "303 oțel inoxidabil1.125 "1.75 "1 / 4-20 "€131.05
ASCX-8-8-F1 / 2 "1215 Oțel fără plumb1.125 "1.75 "1 / 4-20 "€66.05
BSCX-4-4-SS1 / 4 "303 oțel inoxidabil5 / 8 "1"# 10-32 "€104.53
ASCX-32-32-F2"1215 Oțel fără plumb3.375 "4.875 "1 / 2-13 "€711.00
BSCX-32-32-SS2"303 oțel inoxidabil3.375 "4.875 "1 / 2-13 "€1,673.26
ASCX-12-12-F3 / 4 "1215 Oțel fără plumb1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€98.61
BSCX-12-12-SS3 / 4 "303 oțel inoxidabil1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€223.59
BSCX-6-6-SS3 / 8 "303 oțel inoxidabil7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€106.04
ASCX-10-10-F5 / 8 "1215 Oțel fără plumb1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€84.95
BSCX-10-10-SS5 / 8 "303 oțel inoxidabil1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€179.19
ASCX-14-14-F7 / 8 "1215 Oțel fără plumb1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€116.65
BSCX-14-14-SS7 / 8 "303 oțel inoxidabil1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€271.24
RULAND MANUFACTURING -

Cuplaje seria MCLC, clemă dintr-o bucată

Cuplajele dintr-o bucată din seria Ruland Manufacturing MCLC sunt potrivite pentru aplicații în care alinierea este critică și este necesară prevenirea jocului. Aceste cuplaje se înfășoară în jurul arborilor tari și moi fără a se deteriora și dispun de un strat anti-vibrații Nypatch brevetat pentru instalări repetate de șuruburi, așezarea uniformă a șuruburilor și menținerea puterii de prindere ridicate. Acestea oferă valori de cuplu cuprinse între 210 și 13500 inch-lb și sunt disponibile în diametre exterioare cuprinse între 24 și 85 inci.

StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
AMCLC-8-8-SSM3 mm8mm27.10mm2mm303 oțel inoxidabil210 In.Lbs.24mm35mm€195.59
BMCLC-8-8-FM3 mm8mm27.10mm2mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb275 In.Lbs.24mm35mm€117.11
AMCLC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mm303 oțel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mm€245.51
AMCLC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mm303 oțel inoxidabil800 In.Lbs.29mm45mm€245.86
BMCLC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb950 In.Lbs.29mm45mm€130.27
BMCLC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb950 In.Lbs.29mm45mm€128.77
AMCLC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mm303 oțel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mm€337.70
BMCLC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb1750 In.Lbs.34mm50mm€158.22
AMCLC-15-15-SSM5 mm15mm39.40mm5mm303 oțel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mm€337.70
AMCLC-16-16-SSM5 mm16mm39.40mm5mm303 oțel inoxidabil1400 In.Lbs.34mm50mm€337.70
BMCLC-16-16-FM5 mm16mm39.40mm5mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb1750 In.Lbs.34mm50mm€158.22
BMCLC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb1750 In.Lbs.34mm50mm€158.22
BMCLC-30-30-FM6 mm30mm58.70mm8mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb4200 In.Lbs.53mm83mm€267.28
AMCLC-30-30-SSM6 mm30mm58.70mm8mm303 oțel inoxidabil3600 In.Lbs.53mm83mm€634.57
BMCLC-25-25-FM6 mm25mm51.50mm8mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb3450 In.Lbs.45mm75mm€187.73
AMCLC-25-25-SSM6 mm25mm51.50mm8mm303 oțel inoxidabil2900 In.Lbs.45mm75mm€484.90
AMCLC-20-20-SSM6 mm20mm48.90mm6mm303 oțel inoxidabil2600 In.Lbs.42mm65mm€419.73
BMCLC-20-20-FM6 mm20mm48.90mm6mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb3200 In.Lbs.42mm65mm€167.77
BMCLC-35-35-FM8 mm35mm74.70mm10mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb9800 In.Lbs.67mm95mm€374.65
AMCLC-35-35-SSM8 mm35mm74.70mm10mm303 oțel inoxidabil7800 In.Lbs.67mm95mm€835.21
AMCLC-40-40-SSM8 mm40mm84.00mm12mm303 oțel inoxidabil9400 In.Lbs.77mm108mm€2,452.51
BMCLC-40-40-FM8 mm40mm84.00mm12mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb11800 In.Lbs.77mm108mm€1,016.72
AMCLC-50-50-SSM10 mm50mm94.20mm14mm303 oțel inoxidabil10500 In.Lbs.85mm124mm€3,131.35
BMCLC-50-50-FM10 mm50mm94.20mm14mmOxid negru 1215 Oțel fără plumb13500 In.Lbs.85mm124mm€1,174.67
RULAND MANUFACTURING -

Șuruburi de cuplare din seria SCX

Șuruburile de fixare de cuplare din seria SCX Ruland Manufacturing sunt potrivite pentru conexiunile arbore la arbore și aplicații servo de înaltă precizie. Acestea dispun de găuri șlefuite de precizie pentru atenuarea vibrațiilor și prevenirea alinierii greșite, precum și pentru a face șuruburile coliniare. Aceste șuruburi testează peste standardele ANSI pentru a oferi o putere maximă de prindere și au o construcție din oțel cu finisaj oxid negru pentru finisaj lucios și rezistență la coroziune. Acestea oferă cupluri cuprinse între 80 și 200 inch-lb și sunt disponibile în diametre ale alezajului de 1/4, 5/16 și 3/8 inch.

StilModelBore Dia.Clearance Dia.Max. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
ASCX-4-4-F1 / 4 "0.625 "80 In.Lbs.5 / 8 "1"# 10-32 "€52.66
ASCX-6-6-F3 / 8 "0.875 "200 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€58.82
ASCX-5-5-F5 / 16 "0.875 "150 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€49.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?