Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING CLX-16-12-SS Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 1 x 3/4 In | AB8ZGG 2ALT2

RULAND MANUFACTURING CLX-16-12-SS Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 1 x 3/4 in

În stoc
Articol: AB8ZGG Model: CLX-16-12-SSCrucea Ref: 2ALT2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€407.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.1 x 3/4 "
Clearance Dia.2.049 "
Material303 oțel inoxidabil
Max. Cuplul2500 In.Lbs.
În afara Dia.1.75 "
Lungime totală3"
Dimensiunea șurubului1 / 4-28 "
TipTip clemă dintr-o bucată, fără canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipBore Dia.Clearance Dia.MaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-F Cuplaj dintr-o bucată Alezajul clemei 5/16 In | AB8XUL 2ADN6 CLX-5-5-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură5 / 16 "1.033 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "# 6-32 "€77.05
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-SS Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 5/8 In | AB8ZFB 2ALN1 CLX-10-10-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură5 / 8 "1.514 "303 oțel inoxidabil950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€229.04
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-F Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 5/8 x 1/2 In | AB8ZFD 2ALN3 CLX-10-8-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură5/8 x 1/2 "1.514 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€123.25
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-SS Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 5/8 x 1/2 In | AB8ZFF 2ALN5 CLX-10-8-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură5/8 x 1/2 "1.514 "303 oțel inoxidabil950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€250.00
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-F Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 3/4 x 5/8 In | AB8ZFH 2ALN7 CLX-12-10-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură3/4 x 5/8 "1.842 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€150.26
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-SS Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 3/4 x 5/8 In | AB8ZFK 2ALN9 CLX-12-10-SSTip clemă dintr-o bucată, fără canelură3/4 x 5/8 "1.842 "303 oțel inoxidabil2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€268.89
RULAND MANUFACTURING CLX-12-12-F Cuplaje dintr-o bucată Diametrul alezajului 3/4 In | AB8ZFM 2ALP2 CLX-12-12-FTip clemă dintr-o bucată, fără canelură3 / 4 "1.842 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€113.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-16-12-SS Cuplaj dintr-o bucată Diametrul alezajului 1 x 3/4 in
€407.23 /unitate