Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MSCC-35-35-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 35mm | AF9WWM 30VJ40

RULAND MANUFACTURING MSCC-35-35-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 35mm

În stoc
Articol: AF9WWM Model: MSCC-35-35-FCrucea Ref: 30VJ40
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
€316.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.35mm
Lățimea cheii10mm
Material1215 Oțel fără plumb
RPM max4000
În afara Dia.67mm
Lungime totală95mm
Dimensiunea șurubuluiM8 mm
TipSetați tipul șurubului, cu cheie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lățimea cheiiMaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING MSCC-10-10-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 10mm | AF9WVX 30VJ26 MSCC-10-10-F10mm3mm1215 Oțel fără plumb29mm45mmM5 mm€107.63
RULAND MANUFACTURING MSCC-10-10-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 10mm | AF9WVY 30VJ27 MSCC-10-10-SS10mm3mm303 oțel inoxidabil29mm45mmM5 mm€203.41
RULAND MANUFACTURING MSCC-12-12-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 12mm | AF9WVZ 30VJ28 MSCC-12-12-F12mm4mm1215 Oțel fără plumb29mm45mmM6 mm€106.48
RULAND MANUFACTURING MSCC-12-12-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 12mm | AF9WWA 30VJ29 MSCC-12-12-SS12mm4mm303 oțel inoxidabil29mm45mmM6 mm€203.41
RULAND MANUFACTURING MSCC-14-14-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 14mm | AF9WWB 30VJ30 MSCC-14-14-F14mm5mm1215 Oțel fără plumb34mm50mmM6 mm€110.85
RULAND MANUFACTURING MSCC-14-14-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 14mm | AF9WWC 30VJ31 MSCC-14-14-SS14mm5mm303 oțel inoxidabil34mm50mmM6 mm€278.66
RULAND MANUFACTURING MSCC-16-16-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 16mm | AF9WWD 30VJ32 MSCC-16-16-F16mm5mm1215 Oțel fără plumb34mm50mmM6 mm€124.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSCC-35-35-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 35mm
€316.81 /unitate