RULAND MANUFACTURING Cuplaje pentru arbori din seria SPC


Filtru
Max. RPM: 4000 , Tip: Tip clemă din două piese, cu canelură
StilModelBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
SPC-31-31-F
1-15/16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"1215 Oțel fără plumb3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,544.64
B
SPC-31-31-SS
1-15/16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"303 oțel inoxidabil3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€4,372.58
A
SPC-19-19-F
1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 Oțel fără plumb2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€337.71
B
SPC-19-19-SS
1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 oțel inoxidabil2-1/16 "3.25 "1 / 4-28 "€893.56
A
SPC-23-23-F
1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"1215 Oțel fără plumb2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€446.31
B
SPC-23-23-SS
1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"303 oțel inoxidabil2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€1,171.91

Cuplaje pentru arbori din seria SPC

Cuplajele de arbore rigide Ruland Manufacturing sunt proiectate pentru a transfera mișcarea de rotație de la arbore la arbore în mașini industriale și echipamente grele. Aceste cuplaje conforme cu RoHS și Reach dispun de găuri șlefuite de precizie pentru a preveni introducerea cuplajului de aliniere greșită și vibrații în sistem și instalări multiple cu șuruburi pentru a preveni uzura, menținând în același timp puterea de prindere ridicată. Au o construcție din oțel/oțel inoxidabil fără plumb pentru a furniza viteze de până la 4000 rpm, în timp ce rezistă la temperaturi ridicate de până la 350 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje rigide de arbore, disponibile în diametre 1-15/16, 1.187 și 1.437.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?