A B Lungimea bazei: 36 1 / 8 " , Lățimea bazei: 39 " , Lungimea fasciculului: 77 " , Tip șurub: Ancoră , Adâncime: 39 " , Reglarea picioarelor: 1" , Tip picioare: Reglabil , Lățimea flanșei: 2" , Include: (4) Picioare reglabile (4) Șuruburi de ancorare , Lungime: 9" , Material: Oţel , Max. Clearance: 35 5 / 8 " , Max. Înălţime: 78 4 / 9 " , Min. Clearance: 30 1 / 3 " , Număr de șuruburi: 4 , Număr de picioare: 4 , Înălțime portabilă: 78 7 / 16 " , Lungime portabilă: 39 " , Capacitate uniformă per cârlig dublu: 150 lbs. , Capacitate uniformă portabil: 1200 lbs. , Capacitate uniformă staționară: 1200 lbs. , Lungimea fasciculului utilizabil: 65 4 / 5 " , Diametrul roții: 3" , Materialul roții: Poly pe Poly , Tip roată: Rotiți cu Total Lock , Lățimea roții: 1 1 / 4 "