VESTIL SLR-UM-6 Suport pentru curele, mobil/staționar | CE4QVG

VESTIL SLR-UM-6 Suport pentru sling, mobil/staționar

În stoc
Articol: CE4QVG Model: SLR-UM-6

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,276.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlings cu lanț
Înălțime reglabilăNu
Lungimea bazei36 1 / 8 "
Lățimea bazei39 "
Înălțimea fasciculului75 1 / 4 "
Lungimea fasciculului77 "
Tip șurubAncoră
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime39 "
Reglarea picioarelor1"
Tipul picioarelorReglabil
Lățimea flanșei2"
Materiale cadruOţel
Înălţime78 3 / 7 "
Include(4) Picioare reglabile (4) Șuruburi de ancorare
MaterialOţel
Max. Clearance35 5 / 8 "
Max. Înălţime78 4 / 9 "
Min. Clearance30 1 / 3 "
Numărul de șuruburi4
Numărul de picioare4
Numărul de roți4
Înălțime portabilă78 7 / 16 "
Lungime portabilă39 "
Înălțime staționară75 1 / 4 "
Lungime staționară36 1 / 8 "
Capacitate uniformă per cârlig dublu150 lbs.
Capacitate uniformă portabil1200 lbs.
Capacitate uniformă staționară1200 lbs.
Lungimea grindă utilizabilă65 4 / 5 "
Diametrul roților3"
Materialul roțiiPoly pe Poly
Tip roatăRotiți cu Total Lock
Lățimea roții1 1 / 4 "
Lăţime77 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.8
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălţimeArticolLăţimePreț
VESTIL SLR-HK Cârlig pentru suport pentru sling opțional | CE4QVF SLR-HK150 lbs.Galben3"Cârlig3 / 8 "€27.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SLR-UM-6 Suport pentru sling, mobil/staționar
€1,276.66 /unitate