PARKER Seria F, supape de reglare a debitului în linie


Supapele de reglare a debitului în linie Parker din seria F sunt utilizate în sisteme hidraulice, echipamente pneumatice, mașini industriale și sisteme de automatizare. Sunt ideale pentru reglarea fluxului de fluid, asigurând control precis și performanță îmbunătățită a sistemului. Aceste supape de reglare a debitului Parker necesită ajustarea debitului...instrumente de menținere a eficienței, siguranței și performanței optime.Citeste mai mult

Filtru
Material corp: Alamă , Dimensiunea portului de intrare: 1/2 "NPT , Max. Curgere: 15.0 g / min , Tip supapă: Supapa de control al debitului hidraulic
StilModelGama de debitÎnălţimeArticolLungimePresiune maximăPortTipPreț (ex. TVA)
A
F800S
--Supapa de control al debitului de aer----€198.63
B
F800B
-2.70Supapa de control a debitului3.44---€227.85
C
F1200B
--Supapa de control al debitului de aer----€331.04
RFQ
D
F400B
GPN 51.79 "Supapa de control a debitului2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Alamă€123.67
D
F400S
GPN 51.79 "Supapa de control a debitului2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Oţel€123.16
D
F600S
GPN 82.18 "Supapa de control a debitului2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Oţel€155.86
E
F600B
GPN 82.18 "Supapa de control a debitului2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Alamă€166.39
D
F1200S
GPN 253.38 "Supapa de control a debitului3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Oţel€300.03

Mecanism de lucru

  • Aceste supape de control al debitului Parker reglează debitul prin reglarea unui orificiu conic al acului.
  • Apoi controlează debitul prin rotirea șurubului de reglare.
  • Apoi debitul este modificat prin schimbarea deschiderii dintre ac și scaunul supapei.
  • Acest lucru are ca rezultat un control precis al fluxului de fluid în sistemele hidraulice și pneumatice.

DESCRIERE

  • Acestea oferă temperaturi de funcționare cuprinse între -40 și 205 grade C, asigurând versatilitate în medii extreme.
  • Aceste supape de control al debitului Parker sunt acţionate manual pentru un control precis al debitului de fluid.
  • Ele pot funcționa ca supape de control al debitului și vin cu conexiuni NPT, SAE, BSPT și BSPP pentru operațiuni eficiente.
  • Aceste supape de control al debitului Parker au corp din alamă/oțel/oțel inoxidabil pentru durabilitate și compatibilitate.
  • Folosesc garnituri de nitril și fluorocarbon pentru fiabilitate și performanță îmbunătățite.

Întrebări Frecvente

Cum curăț și întrețin supapele de control al debitului Parker?

  • Asigurați-vă că supapa este deconectată de la sistem.
  • Curățați cu o cârpă moale, îndepărtând orice murdărie sau resturi.
  • Aplicați un lubrifiant recomandat pe piesele în mișcare.
  • Verificați în mod regulat uzura, deteriorarea sau scurgerile.
  • Reconectați și testați funcționalitatea corespunzătoare.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg supape de control al debitului în linie?

  • Determinați debitul necesar pentru aplicația dvs.
  • Asigurați-vă că supapa poate face față presiunii sistemului.
  • Alegeți între robinete cu ac, cu bilă sau cu glob în funcție de precizia controlului.
  • Selectați un material compatibil pentru fluidul dvs.
  • Potriviți dimensiunea supapei la conducta dvs.

Face Raptor Supplies Oferiți supape de control direcțional?

Da, clienții care caută supape de control direcțional de la Parker pot opta pentru Supape de control seria D1VW.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?