Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de control al debitului în linie PARKER F400S, dimensiune 1/4 inch | AA8TLV 1A041

PARKER F400S Supapă de control al debitului în linie, dimensiune de 1/4 inch

În stoc
Element: AA8TLV Model: F400SCrucea Ref: 1A041
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
€123.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a debitului
Gama de debitGPN 5
Înălţime1.79 "
Lungime2.63 "
Presiune maximă5000 psi
Port1 / 4-18 "
TipOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481200040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă hidraulică în linie din seria F concepută pentru a asigura un control precis al debitului într-o direcție și debit liber în direcția inversă
    • Construcția fiabilă din oțel oferă o capacitate maximă de rezistență la presiune maximă de 5000 psi
    • Dispune de bandă de culoare pentru fluxul de culoare pentru furnizarea unei indicații precise de setare și șurub de reglare pentru reglarea și blocarea poziției supapei
    • Echipat cu porturi de intrare și ieșire NPT feminine de 1/4 inch cu un debit maxim de 5 GPM

Variante de produs

ProdusModelGama de debitÎnălţimeArticolLungimePresiune maximăPortTipPreț
Supapă de control al debitului în linie PARKER F600S, dimensiune 3/8 inch | AA8TLW 1A042 F600SGPN 82.18 "Supapa de control a debitului2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Oţel€155.86
Supapă de control al debitului în linie PARKER F400B, dimensiune 1/4 inch | AA8TXG 1A854 F400BGPN 51.79 "Supapa de control a debitului2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Alamă€123.66
Supapă de control al debitului în linie PARKER F600B, dimensiune 3/8 inch | AA8TXH 1A855 F600BGPN 82.18 "Supapa de control a debitului2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Alamă€166.39
Supapă de control al debitului în linie PARKER F1200S, dimensiune 3/4 inch | AA8TXK 1A865 F1200SGPN 253.38 "Supapa de control a debitului3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Oţel€300.03
Supapă de control al debitului PARKER F800S, în linie, dimensiune 1/2 inch | BT7LKF F800S--Supapa de control al debitului de aer----€198.62
Supapă de reglare a debitului PARKER F1200B, în linie, dimensiune 3/4 inch | BT7QBG F1200B--Supapa de control al debitului de aer----€273.59
RFQ
Supapă de control al debitului în linie PARKER F800B, dimensiune 1/2 inch | CD3RXH 1A856 F800B-2.70Supapa de control a debitului3.44---€227.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER F400S Supapă de control al debitului în linie, dimensiune de 1/4 inch
€123.15 /unitate