Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de control al debitului în linie PARKER F800B, dimensiune 1/2 inch | CD3RXH 1A856

PARKER F800B Supapă de control al debitului în linie, dimensiune de 1/2 inch

În stoc
Articol: CD3RXH Model: F800BCrucea Ref: 1A856
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
€227.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a debitului
Material corpAlamă
Înălţime2.70
Dimensiunea portului de intrare1/2 "NPT
Lungime3.44
Max. curgere15.0 g / min
Tipul supapeiSupapa de control al debitului hidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675

Detalii produs:

    • Supapă de reglare a debitului în serie F concepută pentru a asigura un control precis al debitului și al opririi într-o singură direcție
    • Echipat cu un poppet complet ghidat pentru curgere liberă în sens invers
    • Scara de referință a fluxului de culoare pe tija supapei oferă o indicație vizuală precisă a setării
    • Popetul moale al scaunului oferă performanțe de scurgere aproape de zero
    • Setați șurubul pentru a bloca supapa pe orice setare dorită

Variante de produs

ProdusModelGama de debitÎnălţimeArticolLungimePresiune maximăPortTipPreț
Supapă de control al debitului în linie PARKER F400S, dimensiune 1/4 inch | AA8TLV 1A041 F400SGPN 51.79 "Supapa de control a debitului2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Oţel€123.15
Supapă de control al debitului în linie PARKER F600S, dimensiune 3/8 inch | AA8TLW 1A042 F600SGPN 82.18 "Supapa de control a debitului2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Oţel€155.86
Supapă de control al debitului în linie PARKER F400B, dimensiune 1/4 inch | AA8TXG 1A854 F400BGPN 51.79 "Supapa de control a debitului2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Alamă€123.66
Supapă de control al debitului în linie PARKER F600B, dimensiune 3/8 inch | AA8TXH 1A855 F600BGPN 82.18 "Supapa de control a debitului2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Alamă€166.39
Supapă de control al debitului în linie PARKER F1200S, dimensiune 3/4 inch | AA8TXK 1A865 F1200SGPN 253.38 "Supapa de control a debitului3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Oţel€300.03
Supapă de control al debitului PARKER F800S, în linie, dimensiune 1/2 inch | BT7LKF F800S--Supapa de control al debitului de aer----€198.62
Supapă de reglare a debitului PARKER F1200B, în linie, dimensiune 3/4 inch | BT7QBG F1200B--Supapa de control al debitului de aer----€273.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER F800B Supapă de control al debitului în linie, dimensiune de 1/2 inch
€227.84 /unitate