Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de control al debitului în linie PARKER F1200S, dimensiune 3/4 inch | AA8TXK 1A865

PARKER F1200S Supapă de control al debitului în linie, dimensiune de 3/4 inch

În stoc
Articol: AA8TXK Model: F1200SCrucea Ref: 1A865
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
€300.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a debitului
Gama de debitGPN 25
Înălţime3.38 "
Lungime3.88 "
Presiune maximă3000 psi
Port3 / 4-14 "
TipOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă de comandă hidraulică concepută pentru a regla debitele și direcția fluidului, precum și pentru a facilita fluxul liber în direcția inversă
    • Construcție din oțel capabilă să reziste la o presiune maximă de 3000 psi
    • Dispune de o scală de referință colorată pentru resetarea rapidă a supapei și un șurub de fixare pentru blocarea poziției supapei
    • Porturi de intrare și ieșire de tip 3/4 inch, NPT, cu un debit maxim de 25 GPM

Variante de produs

ProdusModelGama de debitÎnălţimeArticolLungimePresiune maximăPortTipPreț
Supapă de control al debitului în linie PARKER F400S, dimensiune 1/4 inch | AA8TLV 1A041 F400SGPN 51.79 "Supapa de control a debitului2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Oţel€123.15
Supapă de control al debitului în linie PARKER F600S, dimensiune 3/8 inch | AA8TLW 1A042 F600SGPN 82.18 "Supapa de control a debitului2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Oţel€155.86
Supapă de control al debitului în linie PARKER F400B, dimensiune 1/4 inch | AA8TXG 1A854 F400BGPN 51.79 "Supapa de control a debitului2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Alamă€123.66
Supapă de control al debitului în linie PARKER F600B, dimensiune 3/8 inch | AA8TXH 1A855 F600BGPN 82.18 "Supapa de control a debitului2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Alamă€166.39
Supapă de control al debitului PARKER F800S, în linie, dimensiune 1/2 inch | BT7LKF F800S--Supapa de control al debitului de aer----€198.62
Supapă de reglare a debitului PARKER F1200B, în linie, dimensiune 3/4 inch | BT7QBG F1200B--Supapa de control al debitului de aer----€273.59
RFQ
Supapă de control al debitului în linie PARKER F800B, dimensiune 1/2 inch | CD3RXH 1A856 F800B-2.70Supapa de control a debitului3.44---€227.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER F1200S Supapă de control al debitului în linie, dimensiune de 3/4 inch
€300.03 /unitate