VANZATOR APROBAT EA3F#081480960112 Tablă expandată Aluminiu plat 8 x 4 1-1/2-#0.081 | AE4ZYM 5PAW1

APPROVED VENDOR EA3F#081480960112 Tablă extinsă plată din aluminiu 8 x 4 1-1/2-#0.081

Articol: AE4ZYM Model: EA3F # 081480960112Crucea Ref: 5PAW1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€387.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie extinsă
aliaj de tip3003
Dimensiunea designului1.330 x 3.150 "
finalizareaMoară
Lungime8ft
Toleranță la lungime+2.000 "
MaterialAluminiu
Dimensiunea deschiderii1.063 x 2.750 "
Grosimea totală0.055 "
Grosimea firului0.055 "
Lățimea firului0.144 "
StilPlat
fireH14
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
Dimensiunea comerțului1-1 / 2 "- # 0.081
Lăţime4ft
Toleranță la lățime+2.000 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)249.68
Lățimea navei (cm)124.46
Codul HS7606123030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeDimensiunea deschideriiGrosimea totalăDimensiunea comerțuluiToleranță la lățimePreț
VANZATOR APROBAT EA3F#081480960102 Tablă extinsă plată din aluminiu 8 x 4 picioare 1/2-#0.081 | AE4ZYL 5PAW0 EA3F # 0814809601028ft+2.000 "0.313 x 1.000 "0.06 "1/2 "- # 0.081+2.000 "€535.28
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3F#081480960304 Tablă extinsă plată din aluminiu 8 x 4 picioare 3/4-#0.081 | AE4ZYN 5PAW2 EA3F # 0814809603048ft+2.000 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081+2.000 "€437.19
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3F#081L480960304 Tablă extinsă plată din aluminiu 8 x 4ft 3/4-#0.081l | AE4ZYP 5PAW3 EA3F # 081L4809603048ft+2.000 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081L+2.000 "€388.20
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3F#125480960112 Tablă expandată Aluminiu plat 8 x 4 1-1/2-#0.125 | AE4ZYQ 5PAW4 EA3F # 1254809601128ft+2.000 "1.000 x 2.750 "0.08 "1-1 / 2 "- # 0.125+2.000 "€430.93
RFQ
VANZATOR APROBAT EA3F#081480480102 Tablă extinsă plată din aluminiu 4 x 4 picioare 1/2-#0.081 | AE6ADJ 5PCD9 EA3F # 0814804801024ft+/- 0.125 "0.313 x 1.000 "0.06 "1/2 "- # 0.081+/- 0.125 "€349.81
VANZATOR APROBAT EA3F#081480480304 Tablă extinsă plată din aluminiu 4 x 4 picioare 3/4-#0.081 | AE6ADK 5PCE1 EA3F # 0814804803044ft+/- 0.125 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081+/- 0.125 "€290.47
VANZATOR APROBAT EA3F#081L480480304 Tablă extinsă plată din aluminiu 4 x 4ft 3/4-#0.081l | AE6ADL 5PCE3 EA3F # 081L4804803044ft+/- 0.125 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081L+/- 0.125 "€260.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR EA3F#081480960112 Tablă extinsă plată din aluminiu 8 x 4 1-1/2-#0.081
€387.45 /unitate